그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 수축 배관 |
색상 | 검정 |
수축 후 ID | 0.63 " |
수축 전 ID | 2" |
길이 | 9" |
자재 | 가교 폴리올레핀 |
맥스. 전압 | 600V |
수축률 | 3:1 |
수축 온도. | 248도 F |
온도. 범위 | -55도 ~ 110도 F |
수축 후 벽 두께 | 0.16 " |
벽 유형 | 무거운 벽 |
와이어 범위 | 250~750kcmil |
선박 중량 (kg) | 0.42 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 3917320000 |
프로덕트 | 모델 | 수축 후 ID | 수축 전 ID | 길이 | 수축 후 벽 두께 | 와이어 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46-346 | 0.15 " | 0.4 " | 4ft. | 0.06 " | 12 ~ 6AWG | 5 | ₩ 419,457 | ||
46-343 | 0.15 " | 0.4 " | 6" | 0.06 " | 12 ~ 6AWG | 10 | ₩ 191,607 | ||
46-350 | 0.24 " | 0.75 " | 4ft. | 0.09 " | 8 ~ 1/0 AWG | 5 | ₩ 447,247 | ||
46-347 | 0.24 " | 0.75 " | 6" | 0.09 " | 8 ~ 1/0 AWG | 5 | ₩ 124,250 | ||
46-348 | 0.24 " | 0.75 " | 9" | 0.09 " | 8 ~ 1/0 AWG | 5 | ₩ 127,820 | ||
46-354 | 0.35 " | 1.1 " | 4ft. | 0.12 " | 2 ~ 4/0 AWG | 5 | ₩ 553,805 | ||
46-351 | 0.35 " | 1.1 " | 6" | 0.12 " | 2 ~ 4/0 AWG | 5 | ₩ 138,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.