그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비 조명 선택 스위치 |
동작 | 유지 / 유지 / 유지 |
기본 소재 | 플라스틱 |
베젤 재질 | 플라스틱 |
캠 | C |
색상 | 검정 |
연락처 양식 | 1NO / 1NC |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
IP 등급 | 65 |
키 제거 | 열쇠 없음 |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / Q600 |
NEMA 평가 | 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
오퍼레이터 헤드 재질 | 폴리 카보네이트 |
크기 | 30mm |
위치 A에서 스위치 작동 | OX |
위치 B에서 스위치 작동 | OO |
위치 C에서 스위치 작동 | XO |
위치 D에서 스위치 작동 | 네 번째 위치 없음 |
운영자 유형 | 확장 레버 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 동작 | 기본 소재 | 색상 | 연락처 양식 | 항목 | NEMA 평가 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KS11BH1 | 유지 / 유지 | 금속 | 검정 | 1NO / 1NC | 비 조명 선택 스위치 | 3, 3R, 4, 12, 13 | 지레 | ₩ 209,177 | ||
9001KS11BH13 | 유지 / 유지 | 금속 | 검정 | 1NO / 1NC | 비 조명 선택 스위치 | 3, 3R, 4, 12, 13 | 지레 | ₩ 239,330 | ||
9001KS11BH2 | 유지 / 유지 | 금속 | 검정 | 2NO / 2NC | 비 조명 선택 스위치 | 3, 3R, 4, 12, 13 | 지레 | ₩ 310,467 | ||
9001KS43BH13 | 유지 / 유지 / 유지 | 금속 | 검정 | 1NO / 1NC | 비 조명 선택 스위치 | 3, 3R, 4, 12, 13 | 지레 | ₩ 235,830 | ||
9001KS11K3H2 | 유지 / 유지 | 금속 | 크롬 | 2NO / 2NC | 비 조명 선택 스위치 | 3, 3R, 4, 12, 13 | 건이 있는 | ₩ 501,445 | ||
9001KS42BH13 | 유지 / 유지 / 유지 | 금속 | 검정 | 1NO / 1NC | 비 조명 선택 스위치 | 3, 3R, 4, 12, 13 | 지레 | ₩ 220,867 | ||
9001KS42BH2 | 유지 / 유지 / 유지 | 금속 | 검정 | 2NO / 2NC | 비 조명 선택 스위치 | 3, 3R, 4, 12, 13 | 지레 | ₩ 313,057 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.