그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 푸시 버튼 연산자 |
동작 | 2 위치 유지, 연동 |
기본 소재 | 금속 |
베젤 | 크롬 다이 캐스트 알루미늄 |
색상 | 멀티 |
헤드 재료 | 알루미늄-아연 합금 |
IP 등급 | 66 |
NEMA 평가 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 |
운영자 수 | 2 |
크기 | 30mm |
운영자 유형 | 풀 가드 |
UPC | 785901008903 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8536509031 |
프로덕트 | 모델 | 동작 | 기본 소재 | 베젤 | 색상 | 헤드 재료 | 항목 | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001SKR11U | 2 위치 유지, 연동 | 플라스틱 | 이중 절연 플라스틱 | 멀티 | 플라스틱 | 푸시 버튼 연산자 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | ₩ 285,670 | ||
9001스크루3 | 순간 | - | - | - | 플라스틱 | 푸시 버튼 연산자 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | ₩ 1,501,500 | ||
9001KR11BR | 2 위치 유지, 연동 | 금속 | 크롬 다이 캐스트 알루미늄 | 검정 / 빨강 | 알루미늄-아연 합금 | 푸시 버튼 연산자 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | ₩ 238,665 | ||
XACA960 | - | - | - | - | - | 단추 | - | ₩ 56,735 | ||
XACA983 | - | - | - | - | - | 단추 | - | ₩ 49,315 | ||
XACA982 | - | - | - | - | - | 단추 | - | ₩ 37,082 | ||
9001KR12U | - | - | - | - | - | 펜던트 푸시 버튼 | - | ₩ 364,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.