SQUARE D JJL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 프레임 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JJL36250M75 | - | 250 | - | - | ₩ 4,028,901 | |
B | JJL36250U31X | - | 250 | JJL | 600 | ₩ 7,761,114 | |
B | JJL36250U33X | - | 250 | JJL | 600 | ₩ 8,270,808 | |
B | JJL36250SA | - | 250 | JJL | 600 | ₩ 5,666,248 | |
B | JJL36250U44X | - | 250 | JJL | 600 | - | RFQ
|
B | JJL36200SA | - | 200 | JJL | 600 | ₩ 5,280,408 | |
B | JJL36250LC | - | 250 | JJL | 600 | - | RFQ
|
C | JJL36150 | 65kAIC @ 480V | 150 | JJL | 600V | ₩ 4,028,901 | |
C | JJL36175 | 65kAIC @ 480V | 175 | JJL | 600V | ₩ 4,028,901 | |
C | JJL36250 | 65kAIC @ 480V | 250 | JJL | 600V | ₩ 4,246,368 | |
C | JJL36200 | 65kAIC @ 480V | 200 | JJL | 600V | ₩ 4,028,901 | |
C | JJL36225 | 65kAIC @ 480V | 225 | JJL | 600V | ₩ 4,028,901 | |
D | JLL36225 | 100kAIC @ 480V | 225 | JLL | 600V | - | RFQ
|
D | JLL36250 | 100kAIC @ 480V | 250 | JLL | 600V | - | RFQ
|
D | JLL36175 | 100kAIC @ 480V | 175 | JLL | 600V | - | RFQ
|
D | JLL36200 | 100kAIC @ 480V | 200 | JLL | 600V | - | RFQ
|
D | JLL36150 | 100kAIC @ 480V | 150 | JLL | 600V | - | RFQ
|
JJL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
Square D JJL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기는 단락 및 과부하 발생으로부터 산업 기계 및 장비를 보호하는 데 사용됩니다. 이 차단기는 최대 전류 제한 보호를 위해 심각한 전류 스파이크에 즉시 반응하면서 가벼운 과부하를 무시하는 열 자기, 교환 불가능한 트립이 특징입니다. 이 UL 인증 차단기는 컴팩트 한 공간에 전류 전달 부품, 트립 장치 및 기타 메커니즘을 고정하기위한 몰드 케이스와 함께 제공됩니다. 라인 및 부하측 러그 단자와 함께 제공되어 최대 전도성과 간편한 배선을 보장합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고압 유압 실린더
- 윈치 및 윈치 바 묶기
- 공기 속도 모니터 액세서리
- 순환 수 압력계
- 라이트 스틱
- 안면보호
- 상점 용품
- 호이스트 및 트롤리
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 스테인리스 강
- ENERPAC 압력 게이지
- BELL & GOSSETT 파워 팩
- YELLOW JACKET 펀치 스타일 스웨이 징 도구
- CHICAGO HARDWARE 턴버클 아이
- ARLINGTON INDUSTRIES 감소 와셔
- DAYTON 링, 고정, 외부
- DAYTON 스트레이트 블레이드
- LINN GEAR 스퍼 기어, 10 직경 피치
- MORSE DRUM 벨트
- NIBCO DWV 수리 커플링, ABS