그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 렌즈없는 파일럿 라이트 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 |
IP 등급 | 66 |
램프 모듈 유형 | 전체 전압 |
램프 유형 | 백열등 |
램프 전압 | 24VAC/DC |
NEMA 평가 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 |
교체 용 램프 | 2FMP7 |
셰이프 | 일주 |
크기 | 30mm |
터미널 연결 | 압력판 |
UPC | 785901546665 |
전압 | 24VAC/DC |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8539293050 |
프로덕트 | 모델 | 기본 소재 | 본체 재질 | 램프 모듈 유형 | 램프 전압 | NEMA 평가 | 교체 용 램프 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KP7 | 금속 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 | 변신 로봇 | 6VAC/DC | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 4VCW2 | 240 VAC | ₩ 328,772 | ||
9001KP5 | 금속 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 | 변신 로봇 | 6VAC/DC | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 4VCW2 | 480 VAC | ₩ 328,772 | ||
9001SKP38 | 플라스틱 | 플라스틱 | 전체 전압 | 120 VAC | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | 4VCW4 | 120 VAC | ₩ 298,777 | ||
9001KP38 | 금속 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 | 전체 전압 | 120 VAC | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 4VCW4 | 120 VAC | ₩ 298,777 | ||
9001KP3 | 금속 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 | 변신 로봇 | 6VAC/DC | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 4VCW2 | 208 VAC | ₩ 328,772 | ||
9001KP1 | 금속 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 | 변신 로봇 | 6VAC/DC | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 4VCW2 | 120 VAC | ₩ 230,142 | ||
9001SKP7 | 플라스틱 | 플라스틱 | 변신 로봇 | 6VAC/DC | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | 4CVW2 | 240 VAC | ₩ 328,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.