항목 | 벌크 스토리지 랙 |
조정 가능한 증분 | 3" |
선반 당 용량 | 2000의 파운드 |
색상 | 은 |
데크 재료 | 철사 |
깊이 | 24 " |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 72 " |
부하 용량 | 8000의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 4 |
폭 | 77 " |
선박 중량 (kg) | 53.52 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 193.04 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
HS 코드 | 9403200020 |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
TP722472W3 | 6000의 파운드 | 3 | ₩ 1,133,562 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.