엘리트 운송 시리즈 모바일 옷장
샌더스키 리의 엘리트 트랜스포트 시리즈 이동식 옷장은 내구성이 뛰어난 22게이지 용접 강철 캐비닛으로, 재킷과 코트를 걸 수 있는 옷장 바가 있습니다. 거의 모든 표면에서 쉽게 이동 가능하며, 측면에 부착된 수평 손잡이를 사용하여 조절할 수 있습니다. 이 옷장에는 바퀴가 달려 있습니다....
Sandusky Lee 제품 카탈로그에는 옷장 사물함, 캐비넷, 비둘기집 수납함 유닛, 카트, 다용도 테이블, 보관 랙, 사무실 책상, 마차 트럭 및 수납 선반 유닛이 포함됩니다. 이 편리한 캐비닛은 GREENGUARD 인증을 받았으며 다양한 색상, 도어 유형 및 크기로 제공됩니다. 이 회사는 또한 사용자 정의를 위한 추가 기능 또는 교체 항목으로 Sandusky 캐비닛 부품 및 액세서리의 전체 라인을 제공합니다. 샌더스키 리 Elite 시리즈 스토리지 캐비닛 구조적 강성과 내식성을 위해 22게이지 강철 구조물을 용접했습니다. 200에서 230lb 범위의 선반 용량을 완전히 조절할 수 있습니다. 브랜드의 단단한 문 벽 장 2인치 중앙에 완전히 조절 가능한 선반과 돌출된 하단 선반이 있습니다. 이 보관 캐비닛은 구조적 강성과 추가 강도를 위해 견고한 22게이지 용접 강철 구조를 사용합니다. XNUMX점식 도어락 시스템으로 안전성을 높였습니다. 이 캐비닛은 안전, 성능 및 지속 가능성을 유지하기 위한 ANSI/BIFMA 선반 표준을 준수합니다.
상세 보기왜건 트럭(4 제품)
스토리지 캐비닛(146 제품)
모바일 스토리지 캐비닛(30 제품)
벽 캐비닛(9 제품)
벌크 스토리지 랙(4 제품)
옷장 사물함(2 제품)
캐비닛 액세서리(48 제품)
Pigeonhole Bin 단위(5 제품)
선반(3 제품)
볼트리스 선반(1개 상품)
빈 선반(2 제품)
조합 안전 캐비닛(9 제품)
와이어 선반(34 제품)
캐비닛 액세서리(1개 상품)
와이어 카트(2 제품)
작업대 상판(2 제품)
외부 페인트(1개 상품)
파트(부품)(18 제품)
모듈 형 선반 캐비닛(4 제품)
모듈 형 서랍 캐비닛(2 제품)
일부 Sandusky Lee MPN은 동등한 Justrite 및 Grainger 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Sandusky Lee 제품을 사용할 수 있습니다.
이 Sandusky Lee 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Sandusky Lee 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
Sandusky Lee 제품 카탈로그에는 옷장 사물함, 캐비넷, 비둘기집 수납함 유닛, 카트, 다용도 테이블, 보관 랙, 사무실 책상, 마차 트럭 및 수납 선반 유닛이 포함됩니다. 이 편리한 캐비닛은 GREENGUARD 인증을 받았으며 다양한 색상, 도어 유형 및 크기로 제공됩니다. 이 회사는 또한 사용자 정의를 위한 추가 기능 또는 교체 항목으로 Sandusky 캐비닛 부품 및 액세서리의 전체 라인을 제공합니다. 샌더스키 리 Elite 시리즈 스토리지 캐비닛 구조적 강성과 내식성을 위해 22게이지 강철 구조물을 용접했습니다. 200에서 230lb 범위의 선반 용량을 완전히 조절할 수 있습니다. 브랜드의 단단한 문 벽 장 2인치 중앙에 완전히 조절 가능한 선반과 돌출된 하단 선반이 있습니다. 이 보관 캐비닛은 구조적 강성과 추가 강도를 위해 견고한 22게이지 용접 강철 구조를 사용합니다. XNUMX점식 도어락 시스템으로 안전성을 높였습니다. 이 캐비닛은 안전, 성능 및 지속 가능성을 유지하기 위한 ANSI/BIFMA 선반 표준을 준수합니다.
샌더스키 리의 엘리트 트랜스포트 시리즈 이동식 옷장은 내구성이 뛰어난 22게이지 용접 강철 캐비닛으로, 재킷과 코트를 걸 수 있는 옷장 바가 있습니다. 거의 모든 표면에서 쉽게 이동 가능하며, 측면에 부착된 수평 손잡이를 사용하여 조절할 수 있습니다. 이 옷장에는 바퀴가 달려 있습니다....

이 저장 장치는 몇 분 만에 제품을 조립할 수 있도록 칸막이가 삽입된 스냅 결합 디자인이 특징입니다. 이 디자인은 보관 캐비닛, 카운터 높이 캐비닛, 책장 및 사물함에 사용하기에 적합합니다.
Sandusky Lee 제품은 청소 및 유지 관리가 쉽습니다. 캐비닛 및 선반 유닛과 같은 금속 제품의 경우 젖은 천을 사용하여 표면을 닦을 수 있습니다. 플라스틱 제품의 경우 순한 비누와 물을 사용하여 표면을 청소할 수 있습니다. 제품을 손상시킬 수 있는 강한 화학 물질이나 연마성 세제를 사용하지 않는 것이 중요합니다.
헤비 듀티 캐비닛은 더 무거운 품목을 보관하도록 설계되었으며 일반적으로 선반당 최대 400파운드를 지탱할 수 있는 반면 표준 캐비닛은 선반당 약 150~200파운드의 더 낮은 중량 용량을 갖습니다.
예, Sandusky Lee 와이어 선반 유닛은 조정 가능합니다. 이 선반은 다양한 크기의 품목을 수용하기 위해 1인치 단위로 위아래로 이동할 수 있습니다.