항목 | 옷장 로커 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
핸들 타입 | 모던 매립형 핸들 |
개구 부당 후크 | 2 |
유산 | 포함되지 않음 |
잠금 유형 | 표준 자물쇠 수용 |
사물함 구성 | (1) 넓은, (3) 개구부 |
로커 도어 유형 | 루버 |
자재 | 강철 |
오프닝 깊이 | 18 " |
오프닝 높이 | 19 " |
개방 폭 | 11.75 " |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 66 " |
전체 폭 | 15 " |
층 | 세 |
선박 중량 (kg) | 25.85 |
선박 높이 (cm) | 187.96 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 9403200020 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 개구 부당 후크 | 사물함 구성 | 오프닝 높이 | 층 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF1B151866-09 | 검정 | 3 | (1) 와이드, (1) 오프닝 | 60 " | 한 | ₩ 606,156 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.