그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력계 |
정확성 | + /-1의 % |
케이스 색상 | 검정 |
케이스 재질 | 유리로 채워진 폴리 설폰 |
연결 위치 | 낮 춥니 다 |
연결 크기 | 1 / 4 "NPT |
다이얼 크기 | 2.5 " |
게이지 유형 | 저압 다이어프램 |
졸업 | 0.2 "H2O |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
작동 온도 범위 | -4도 ~ 140도 F |
범위 | 0 ~ 15 "H2O |
최소 졸업 | 0.2 "H2O |
소켓 재질 | 황동 |
튜브 재질 | 베릴륨 구리 |
UPC | 759426366862 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
모델 | 졸업 | 범위 | 최소 졸업 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
25 1490A 02L 100 "H20 | 1 "H2O | 0 ~ 100 "H2O | 1 "H2O | ₩ 116,672 | |
25 1490A 02L 20 OZ / H2O | 0.5 온스 | 0 ~ 20oz., 0 ~ 35 인치 H2O | 0.5 온스 | ₩ 116,672 | |
25 1490A 02L 30 형 H20 | 0.5 "H2O | 0 ~ 30 "H2O | 0.5 "H2O | ₩ 116,672 | |
25 1490A 02L 5PSI | 1의 PSI | 0 ~ 5 psi | 0.1의 PSI | ₩ 116,672 | |
25 1490A 02L 60 형 H20 | 1 "H2O | 0 ~ 60 "H2O | 0.2 "H2O | ₩ 116,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.