항목 | 원심 펌프 |
기관 규정 준수 | CE |
공기 흡입구 압력 | 80 |
소재베이스 | 알류미늄 |
지름 | 13 " |
NPT 방전 | 3 "F |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 275 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 240 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 210 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 175 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 150 |
물의 GPM @ 35 Ft. 머리의 | 125 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 100 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 300 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 25 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 36 |
처리 | 가능 |
높이 | 23.5 " |
주택 자재 | 알류미늄 |
HP | 2.5 |
임펠러 재질 | 주철 |
입구 | 1/2 "NPTF |
길이 | 13 " |
맥스. Dia. 고체 | 1.5 " |
맥스. 머리 | 55 피트 |
맥스. 액체 온도. | 160도 F |
모터 RPM | 3000 |
샤프트 씰 | 부나 N |
폭 | 12 1 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 31.41 |
선박 높이 (cm) | 61.47 |
선박 길이 (cm) | 37.34 |
선박 폭 (cm) | 36.07 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.