SALSBURY INDUSTRIES 4610GRN 일반 우편함 표준 H 녹색
항목: AG3GGU
모델: 4610GRN교차 참조: 33KP14
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기존 사서함 |
박스 재질 | 강철 |
색상 | 초록색 |
깊이 | 3.5 " |
문 재질 | 강철 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 11 " |
로딩중 | Top |
설치 | 표면 |
순 무게 | 10의 파운드 |
문 수 | 1 |
정위 | 수평 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 9403200020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.