EATON Danfoss RV8-10 시리즈 압력 제어 밸브
Eaton Danfoss RV8-10 시리즈 압력 제어 밸브는 안전하고 효율적인 작동을 위해 압력을 제어하고 유지하는 데 적합합니다. 이 유압 밸브는 건설, 자재 취급 및 채광 분야에 사용됩니다.
작동 메커니즘
- 이 압력 제어 밸브는 유압 시스템의 압력 변동에 따라 움직이는 스프링 장착 피스톤으로 구성됩니다. 이 피스톤은 밸브를 통과하는 유압 유체의 흐름을 관리하는 제어 밸브에 연결되어 있습니다.
자주 묻는 질문
Eaton RV8-10 시리즈 압력 제어 밸브를 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
밸브의 안전한 작동을 보장하려면 적절한 보호 장비를 착용하고 밸브의 올바른 설치 및 유지 관리와 같은 필요한 안전 예방 조치를 취하는 것이 중요합니다. 안전한 작동을 위해 제조업체에서 제공하는 지침과 지침을 따르는 것도 똑같이 중요합니다.
Eaton RV8-10 시리즈 압력 제어 밸브의 수명에 영향을 미치는 요소는 무엇입니까?
주요 요인으로는 사용, 유지 보수 및 주변 환경 조건이 있습니다. 이 밸브는 가장 까다로운 환경에서도 오래 지속되는 성능을 제공하도록 구성되었습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 크리퍼 및 크리퍼 좌석
- 장붓 구멍 잠금 장치
- 범용 AC / DC 모터
- 필터 헤드
- 조임 샤프트
- 욕조 / 수도꼭지
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 전기 도구
- 도르래 및 풀리
- 식품 서비스 기기 및 장비
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 조합 문자 및 숫자 세트 황동 스텐실 92 조각
- ACROVYN 코너 가드 브라질 너트
- SOUTHWIRE COMPANY 유연한 구리 와이어
- COOPER B-LINE B335 시리즈 XNUMX 홀 조정 가능한 경첩
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 4-48 Unf
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 90 Deg. 스트리트 엘보우, MPT x FPT
- MARTIN SPROCKET 이중 스톡 보어 B형 롤러 체인 스프로킷, 100 체인 번호
- LINN GEAR 확장 피치 유형 B 대형 롤 스프로킷, 2052 체인
- SUNDSTROM SAFETY 스프링
- BALDOR / DODGE XT60 광산 의무 윙 풀리