SALSBURY INDUSTRIES

Salsbury Industries의 광범위한 카탈로그에는 키 잠금 장치, USPS 상업용 우편함, 자물쇠, 상자 보관함, 휴대폰 보관함 및 설치 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 표면 실장 전기 장치 인클로저 전기 배선과 가스 및 통신 케이블을 정리하고 보호합니다. 견고한 알루미늄 구조를 특징으로 하며 수평 우편함도 수용할 수 있습니다. 휴대폰 사물함 Salsbury는 무단 액세스를 방지하기 위해 재설정 가능한 조합 잠금 기능을 제공합니다. 각 라커 도어에는 구획을 식별할 수 있는 투명한 플라스틱 카드 홀더가 있습니다. 이 Salsbury 사물함에는 보안을 위한 견고한 알루미늄 도어가 있습니다.

상세 보기

견적요청

SALSBURY INDUSTRIES 휴대폰 보관함

휴대폰 사물함휴대폰, 열쇠, 지갑, 카메라 또는 태블릿을 보관하기 위한 표면 장착형 사물함입니다. 각 사물함 도어에 투명한 플라스틱 카드홀더가 있어 수납칸을 식별할 수 있습니다. 마스터 키 및 재설정 가능한 조합 잠금 버전으로 제공 (1136 제품)

SALSBURY INDUSTRIES 사물함 액세서리

사물함 액세서리평면 및 경사 상단 사물함과 함께 사용하도록 설계된 3프레임 넓은 경사 상단 키트 및 엔드 패널과 같은 장착 액세서리 (58 제품)

SALSBURY INDUSTRIES 우편함 게시물

사서함 게시물시골 및 포스트 스타일 타운 하우스 우편함 및 살포기를 수용 할 수있는 튼튼한 알루미늄 우편함 포스트. 지상 장착 포스트는 상단 장착 플레이트와 함께 제공됩니다. (393 제품)

SALSBURY INDUSTRIES 우편함 및 액세서리

사서함 및 액세서리아파트, 콘도, 사무실 건물 또는 군사 기지에서 사용하기에 이상적인 전면 로딩 사서함 장치입니다. 알루미늄 / 황동 / 스틸 도어 (1/2 키 보안 시스템 포함) 및 발송 우편함의 날씨 보호 덮개 (일부 모델) (3038 제품)

SALSBURY INDUSTRIES 개조 키트

개량 키트(2 제품)

SALSBURY INDUSTRIES 전기 장치 인클로저

전기 장치 인클로저전기 배선, 가스 및 통신 케이블을 정리하고 보호하는 데 사용되며 수평 우편함을 수용하는 데 사용됩니다. 일부 모델에는 환기 포트가 장착되어 있어 안전성이 강화되었습니다. (187 제품)

SALSBURY INDUSTRIES 키 액세서리

키 액세서리(2 제품)

SALSBURY INDUSTRIES 키 잠금 장치

키 잠금(6 제품)

SALSBURY INDUSTRIES 인클로저 액세서리

인클로저 액세서리독립형 및 벽걸이형 인클로저와 함께 사용하기에 적합한 조합, 마스터, 재설정 가능 조합, 스프링 래치, 임차인 구획 및 범용 잠금 장치가 포함됩니다. (116 제품)

SALSBURY INDUSTRIES 조합형 자물쇠

조합 자물쇠(1개 상품)

SALSBURY INDUSTRIES 그로밋

그로멧(1개 상품)

SALSBURY INDUSTRIES 키 공백

키 공백원래 키를 자르거나 복제하기 위해 견고한 스톡을 제공하는 데 사용되는 황동 키 블랭크. 50 개 팩으로 제공 (8 제품)

SALSBURY INDUSTRIES 키가 다른 패드락

키가 다른 자물쇠Salsbury Roll-A-Bout 메일 센터 또는 창고, 게이트 및 컨테이너를 잠그는 데 적합한 경화 강철, 절단 방지 걸쇠가 특징 인 U 자형 열쇠 자물쇠입니다. 두 개의 다른 키와 함께 (1개 상품)

SALSBURY INDUSTRIES 라벨 홀더

라벨 홀더(1개 상품)

SALSBURY INDUSTRIES 브라켓

괄호(2 제품)

SALSBURY INDUSTRIES 제어 키

제어 키(5 제품)

SALSBURY INDUSTRIES 문자 및 숫자

문자와 숫자(29 제품)

SALSBURY INDUSTRIES 참고 서적

참고 도서(1개 상품)

SALSBURY INDUSTRIES 박스 사물함

박스 로커(6 제품)

SALSBURY INDUSTRIES 래치

래치(10 제품)

SALSBURY INDUSTRIES 옷장 보관함

옷장 사물함(4 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

많은 Salsbury Industries의 부품 번호는 종종 다양한 할로웰 제품. 따라서 구식이거나 품절된 사물함을 찾고 계신다면, 저희가 그에 상응하는 물품을 가지고 있을 가능성이 있습니다.

배송

Salsbury 제품은 소형, 중형 및 대형 크기이며 여러 조각으로 제공되므로 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 항공 화물 및 택배 배송으로 배송됩니다.

Salsbury Industries 소개

Salsbury Industries의 광범위한 카탈로그에는 키 잠금 장치, USPS 상업용 우편함, 자물쇠, 상자 보관함, 휴대폰 보관함 및 설치 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 표면 실장 전기 장치 인클로저 전기 배선과 가스 및 통신 케이블을 정리하고 보호합니다. 견고한 알루미늄 구조를 특징으로 하며 수평 우편함도 수용할 수 있습니다. 휴대폰 사물함 Salsbury는 무단 액세스를 방지하기 위해 재설정 가능한 조합 잠금 기능을 제공합니다. 각 라커 도어에는 구획을 식별할 수 있는 투명한 플라스틱 카드 홀더가 있습니다. 이 Salsbury 사물함에는 보안을 위한 견고한 알루미늄 도어가 있습니다.

주요 상품명

락커

락커

Salsbury Industries 사물함은 휴대폰, 열쇠, 지갑, 카메라, 태블릿을 보관하기에 이상적입니다. 마스터 키 잠금 장치와 재설정 가능한 조합 잠금 장치로 출시되어 무단 접근을 방지합니다. 이 표면 장착형 사물함은 각 사물함 문에 투명 플라스틱 카드 홀더가 있어 사물함의 위치를 ​​식별할 수 있습니다. ...

구획.

사서함

사서함

Salsbury Industries 우편함은 아파트, 콘도, 사무실 건물 및 군부대에 적합합니다. 이 전면 적재형 우편함은 도난 방지 보안 시스템을 갖추고 있습니다. 알루미늄/황동/강철 문과 옵션으로 제공되는 방수 플랩을 통해 비와 외부 환경으로부터 안전하게 보호할 수 있습니다....

위생 오염.

Salsbury Industries 경쟁 우위

리젠시 장식 야외 소포 사물함

리젠시 장식 야외 소포 사물함

리젠시 장식용 야외 소포 보관함에는 두 개의 마스터 도어 패널이 있어 쉽게 접근할 수 있어 USPS 액세스와 안전한 패키지 수령 수단을 제공합니다. 이 견고한 알루미늄 로커는 멋진 외관을 위해 일치하는 받침대와 장식용 상단 및 받침대 덮개가 함께 제공됩니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Salsbury 열쇠 자물쇠의 건축 자재는 무엇입니까?

Salsbury 열쇠 자물쇠는 마모, 거친 사용 및 충격을 견딜 수 있도록 강화 강철로 만들어졌습니다.

브랜드의 전기 장치 인클로저를 보호하는 방법은 무엇입니까?

솔즈베리 제공 표준 잠금 무단 사용, 도난 및 기물 파손을 방지하기 위해.

마스터 키 시스템이란 무엇입니까?

마스터 키 시스템은 계층 구조의 잠금 및 키 그룹으로 구성됩니다. 마스터 키는 이 계층 구조의 맨 위에 있으며 시스템의 모든 잠금을 엽니다.

Salsbury 캐비닛은 몇 개의 열쇠를 수용할 수 있습니까?

A Salsbury 키 캐비닛 한 번에 최대 200개의 키를 저장할 수 있습니다.