SALSBURY INDUSTRIES 3618SRP 수평 우편함 전용 18 도어 샌드 리어 로딩 35-1/4인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 사서함 |
박스 재질 | 알루미늄 |
색상 | 사암 |
깊이 | 16.5 " |
문 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 35.25 " |
로딩중 | 후방 |
설치 | 최근 |
순 무게 | 60의 파운드 |
문 수 | 18 |
정위 | 수평 |
타입 | 프라이빗 투어 |
폭 | 22.75 " |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 순 무게 | 문 수 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703D-04SFU | 사암 | 17 " | 13 " | 50의 파운드 | 4 | USPS | 31.12 " | - | RFQ
| |
3707S-05SRP | 사암 | 17 " | 27 " | 55의 파운드 | 5 | MB1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3708S-06SFU | 사암 | 17 " | 30.5 " | 65의 파운드 | 6 | USPS | 16.38 " | - | RFQ
| |
3706D-02ZFU | 브론즈 | 17 " | 23.5 " | 80의 파운드 | 3 | USPS | 31.12 " | - | RFQ
| |
3713S-03GRU | 덴탈 | 17 " | 48 " | 70의 파운드 | 4 | USPS | 16.38 " | - | RFQ
| |
3710S-08GFP | 덴탈 | 17 " | 37.5 " | 75의 파운드 | 8 | 프라이빗 투어 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3707D-05ZFP | 브론즈 | 17 " | 27 " | 90의 파운드 | 5 | 프라이빗 투어 | 31.12 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.