항목 | 유압 커플러 바디 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 1 / 2 " |
연결 유형 | 구 |
마감재 | 평원 |
유량 | 12 GPM |
길이 | 2 11 / 16 " |
잠금 장치 | 푸시 / 풀 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 250도 F |
파커 인터체인지 | 4050-15 |
파이오니어 인터체인지 | 4050-15 |
SAE 직선 나사 (인치) | 3 / 4-16 |
봉 | 볼 / O 링 |
씰 재질 | 부나 N |
씰 타입 | 볼과 오링 |
끄다 | 두 |
슬리브 소재 | 강철 |
온도. 범위 | -40 ~ 250 F |
스레드 크기 | 3 / 4 "-16 |
타입 | 커플러 (본체) |
밸브 디자인 | 공 |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 밸브 디자인 | 연결 유형 | 항목 | 파커 인터체인지 | 봉 | 씰 타입 | 스레드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S25-15P | 아가 | 구 | 유압 커플러 바디 | 4050-15P | 캡 티브 밸브 | 캡 티브 밸브 | 3 / 4 "-16 | 커플러 (본체) | ₩ 69,930 | ||
S25 - 16 | 공 | 구 | 유압 커플러 바디 | 4050-16 | 볼 / O 링 | 볼과 오링 | 7 / 8 "-14 | 커플러 (본체) | ₩ 78,767 | ||
S25-16P | 아가 | 구 | 유압 커플러 바디 | 4050-16P | 캡 티브 밸브 | 캡 티브 밸브 | 7 / 8 "-14 | 커플러 (본체) | ₩ 55,107 | ||
S71 - 15 | 공 | 구 | 유압 커플러 니플 | 8010-15 | 볼 / O 링 | 볼과 오링 | 3 / 4 "-16 | 커플러 플러그 (니플) | ₩ 30,467 | ||
S71-15P | 아가 | 구 | 유압 커플러 니플 | 8010-15P | 캡 티브 밸브 | 캡 티브 밸브 | 3 / 4 "-16 | 커플러 플러그 (니플) | ₩ 41,072 | ||
S71 - 16 | 공 | FSAE | 유압 커플러 니플 | 8010-16 | 볼 / O 링 | 볼과 오링 | 7 / 8 "-14 | 커플러 플러그 (니플) | ₩ 32,935 | ||
S71-16P | 아가 | 구 | 유압 커플러 니플 | 8010-16P | 캡 티브 밸브 | 캡 티브 밸브 | 7 / 8 "-14 | 커플러 플러그 (니플) | ₩ 45,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.