항목 | 공기 압축기 펌프 |
보어 직경. | 2.375 " |
건설 | 주철 |
마감재 | 그린 그린 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 2.9, 5.8 |
HP | 1-1 / 2, 2 |
윤활 유형 | 스플래시 윤활 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
장착 패턴 | 4 "W x 3/8"D |
NPT 아울렛 | 3 / 8 " |
실린더 수 | 2 |
단계 수 | 1 |
오일 용량 | 16 온스 |
전반적인 깊이 | 10.25 " |
전체 높이 | 11 11 / 32 " |
전체 폭 | 23.437 " |
펌프 RPM | 731, 929 |
회전 | CCW |
Sheave 크기 @ 1725 RPM | 4-1/4", 5-1/4" |
스트로크 길이 | 2" |
밸브 재질 | 스웨덴 스틸 |
밸브 타입 | 디스크 |
선박 중량 (kg) | 22.98 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 52.83 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8414801615 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.