그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캐스터 휠 |
보어 직경. | 1 / 2 " |
핵심 색상 | 짙은 회색 |
핵심 소재 | 나일론 |
경도 | 쇼어 A |
차축에 적합 | 1 / 2 " |
정격 하중 | 600의 파운드 |
에 저항 | 대부분의 오일, 화학 물질, 그리스, 물 |
온도. 범위 | 화씨 -40도 ~ 화씨 200도 |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 파란색 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 고무 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.97 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8716900000 |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 차축에 적합 | 정격 하중 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWB-0412-06 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 250의 파운드 | 4" | 1.25 " | ₩ 18,970 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.