플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING TCL-8-13-F 나사산 샤프트 칼라 Id 1 / 2-13 In | AB8ZCY 2ALF6

RULAND MANUFACTURING TCL-8-13-F 나사산 샤프트 칼라 Id 1/2-13 In

재고 있음 있음
항목: AB8ZCY 모델: TCL-8-13-F크로스 참조: 2ALF6

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 21,945 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목샤프트 칼라
보어 직경.1 / 2 "-13
클리어런스 Dia.1.281 "
칼라 스타일클램프, 나사산
치수 유형ㅁㄴㅇㄹ
마감재 검은 산화물
내부 Dia.1 / 2-13
자재1215 무연 도용
조각 수1
작동 온도 범위-40도 ~ 350도 F
외부 Dia.1.125 "
나사 재질합금강
나사 크기# 8-32
고정 나사 크기# 8-32
타입스레드 된
13 / 32 "
견딜 온도.350도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.04
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드8483608000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델나사 크기보어 직경.클리어런스 Dia.고정 나사 크기마감재 내부 Dia.자재가격
RULAND MANUFACTURING TCL-10-11-F 나사산 샤프트 칼라 Id 5 / 8-11 In | AB8XQA 2ADC8 TCL-10-11-F# 10-325 / 8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "검은 산화물5 / 8-111215 무연 도용₩ 24,202
RULAND MANUFACTURING TCL-10-11-SS 나사산 샤프트 칼라 Id 5 / 8-11 In | AB8XQD 2ADD2 TCL-10-11-SS# 10-325 / 8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "빛나는5 / 8-11303 스테인레스 스틸₩ 51,222
RULAND MANUFACTURING TCL-10-18-F 나사산 샤프트 칼라 Id 5 / 8-18 In | AB8XQG 2ADD5 TCL-10-18-F# 10-325 / 8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "검은 산화물5 / 8-181215 무연 도용₩ 24,587
RULAND MANUFACTURING TCL-10-18-SS 나사산 샤프트 칼라 Id 5 / 8-18 In | AB8XQK 2ADD8 TCL-10-18-SS# 10-325 / 8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "빛나는5 / 8-18303 스테인레스 스틸₩ 53,147
RULAND MANUFACTURING TCL-12-10-F 나사산 샤프트 칼라 Id 3 / 4-10 In | AB8XQN 2ADE2 TCL-12-10-F1 / 4 "-283 / 4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "검은 산화물3 / 4-101215 무연 도용₩ 28,402
RULAND MANUFACTURING TCL-12-10-SS 나사산 샤프트 칼라 Id 3 / 4-10 In | AB8XQR 2ADE5 TCL-12-10-SS1 / 4 "-283 / 4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "빛나는3 / 4-10303 스테인레스 스틸₩ 64,522
RULAND MANUFACTURING TCL-12-16-F 나사산 샤프트 칼라 Id 3 / 4-16 In | AB8YZF 2AKW3 TCL-12-16-F1 / 4 "-283 / 4 "-161.808 "1 / 4-281 / 2 "검은 산화물3 / 4-161215 무연 도용₩ 28,227

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING TCL-8-13-F 나사산 샤프트 칼라 Id 1/2-13 In
₩ 21,945 /단위