3M S Series Versaflo Economy Headcovers
3M S103 Versaflow 헤드 커버는 오염 제어와 위생이 중요한 클린룸, 실험실, 제조 시설 및 기타 환경에서 최적의 보호를 제공하기 위해 헤드 커버와 호흡 시스템을 통합하는 보호 장비입니다.
S 시리즈 Versaflo 경제형 헤드커버
3M S103 Versaflow 헤드 커버는 오염 제어와 위생이 중요한 클린룸, 실험실, 제조 시설 및 기타 환경에서 최적의 보호를 제공하기 위해 헤드 커버와 호흡 시스템을 통합하는 보호 장비입니다.
특징
- 영하 10도에서 55도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 이 헤드 커버는 매끄러운 디자인을 특징으로 하여 잠재적인 오염 지점을 제거하고 깨끗한 환경을 보장합니다.
- 이 제품은 폴리프로필렌으로 코팅된 부직포 폴리프로필렌 구조로 되어 있어 공기 흐름을 촉진하고 장시간 사용 시 열 축적을 줄여줍니다.
- 이 헤드 커버에는 신축성 있는 밴드가 있어 다양한 머리 크기에 안전하고 편안한 착용감을 제공합니다.
- 이 제품에는 헤드 커버를 호흡 시스템에 신속하고 효율적으로 부착 및 분리할 수 있도록 QRS(Quick Release Swivel) 연결이 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 거대한 호퍼 상자
- 장치 액세서리 종료
- 파우더 작동 식 네일 건 및 건 키트
- 나사 선삭 도구
- 유압식 PTO 펌프
- 램프
- 샌딩 액세서리
- 도크 장비
- 배수 설비 세척
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- WILTON TOOLS 바이스
- BUSSMANN GLX 계열 특수 퓨즈
- VULCAN HART 백 라이저
- SUPERIOR TOOL 욕조 배수 렌치
- GOLDENROD 권총 펌프 오일러
- ANVIL U-볼트가 있는 조정 가능한 파이프 안장
- SPEARS VALVES PVC 싱글 엔트리 볼 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- ALLEGRO SAFETY 감속기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDTD 이중 감속 감속기