상품정보:
항목 | 헤드 커버 |
색상 | 백 |
렌즈 재질 | PET |
자재 | 폴리 프로필렌 |
크기 | 남,여 |
현탁 | 구조 |
어플리케이션 | 범용 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 베르사플로 |
머리장식 사이즈 | S / M |
헤드기어 유형 | 후드 |
제품 유형 | 헤드 커버 |
연속 | 베르사플로 시리즈 |
표준 | NIOSH 승인 |
서스펜션 조정 유형 | 구조 |
시스템 유형 | PAPR 시스템, SAR 시스템 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 3.1275 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 32 |
HS 코드 | 9020006000 |
원산지 | CN |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 렌즈 재질 | 크기 | 현탁 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7000127461 | PET | 남 /여 | 구조 | 20 | ₩ 1,784,056 | |
![]() |
7000127428 | PETG | 남 /여 | 통합 | 5 | ₩ 581,778 | |
![]() |
7000127429 | - | - | - | 5 | ₩ 581,778 |
제품 탐색
- VALLEY CRAFT F89057VCGY 재고 있음 선별 케이지 카트, 조절 가능한 선반 2개, 57 x 30 x 68인치 크기, 1600파운드 용량
- 일반 파이프 클리너 130210 3RSB 회전식 톱날, 3인치 크기, 2팩
- 모스 절단 도구 91719 Jobber, 11/64인치 크기, HPC 고성능 드릴 주석
- VOLLRATH XTSI0037 스프링 커버 플레이트
- RULAND MANUFACTURING WCLK-12-F 더블 와이드 샤프트 칼라, 1피스, 원형 키, 클램프 온, 3/4인치 보어 직경
- ALEMITE 712402 분배 밸브
- 아폴로 밸브 8954814 볼 밸브, 스프링 리턴, 크기 2인치 NPT, 주강
더 알아보기
- 키샤프트
- 밀워키 밸브
- 터프스트라이프
- 라비
- 롤레어
- 스패너 및 소화전 렌치
- 종료 장치
- 기어 랙
- 리벳 도구 액세서리
- 고온 리드선
- IRONCLAD 슈퍼 듀티 마모 충격 장갑
- SALISBURY 클래스 0 전기 절연 고무 장갑, 14인치, 검정색
- CONDOR 코팅 장갑, ANSI 컷 레벨 A2, 손바닥 담그기, 폴리우레탄, 흰색
- KEO 카운터싱크, 싱글 플루트
- ANVIL 333 시리즈 니플, SCH160, 도금, 심리스
- CEP 캠 잠금 연장 코드
- BENCHMARK SCIENTIFIC BeadBath 듀오 시리즈 배스
- AEROQUIP 유압 플랜지 피팅
- HUSQVARNA 콘크리트 체인톱 바
- RIDGID 어댑터
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000127462 S-103S-20 헤드 커버, Versaflo, 후드, PAPR 시스템/SAR 시스템, S/M 헤드기어 사이즈, 20팩
₩ 1,784,056 /팩