플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING SP-41-A 샤프트 칼라 클램프 2개 2-9/16인치 알루미늄 | AF9XYB 30VR47

RULAND MANUFACTURING SP-41-A 샤프트 칼라 클램프 2개 2-9/16인치 알루미늄

재고 있음 있음
항목: AF9XYB 모델: SP-41-A크로스 참조: 30VR47

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 277,200 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목샤프트 칼라
보어 직경.2-9 / 16 "
클리어런스 Dia.4.148 "
칼라 스타일집게
치수 유형ㅁㄴㅇㄹ
자재2024 알루미늄
조각 수2
작동 온도 범위-40도 ~ 225도 F
외부 Dia.3.875 "
나사 재질합금강
나사 크기3 / 8 "-24
7 / 8 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.26
선박 높이 (cm)2.29
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드8483608000

제품 변형

프로덕트모델외부 Dia.보어 직경.캡 나사 크기나사 재질나사 크기견딜 온도.클리어런스 Dia.가격
RULAND MANUFACTURING SP-30-A 샤프트 칼라 투피스 클램프 Id 1.875 In | AA8ZQN 1BBE3 SP-30-A2.875 "1.875 "5 / 16-24합금강5 / 16 "-2411 / 16 "225도 F3.187 "₩ 114,572
RULAND MANUFACTURING SP-30-F 샤프트 칼라 투피스 클램프 Id 1.875 In | AA9AAB 1BEZ4 SP-30-F2.875 "1.875 "5 / 16-24합금강5 / 16 "-2411 / 16 "350도 F3.187 "₩ 84,822
RULAND MANUFACTURING SP-30-SS 샤프트 칼라 투피스 클램프 ID 1.875 In | AA9BZX 1CEZ9 SP-30 SS2.875 "1.875 "5 / 16-24스테인리스 강5 / 16 "-2411 / 16 "350도 F3.187 "₩ 322,647
RULAND MANUFACTURING SP-42-F 샤프트 칼라 투피스 클램프 Id 2.625 In | AB8XJE 2ACK2 SP-42-F3.875 "2.625 "3 / 8-24합금강3 / 8 "-247 / 8 "350도 F4.187 "₩ 194,372
RULAND MANUFACTURING SP-43-SS 샤프트 칼라 투피스 클램프 Id 2.688 In | AB8XJJ 2ACL2 SP-43 SS4"2-11 / 16 "3 / 8-24스테인리스 강3 / 8 "-247 / 8 "350도 F4-5 / 16 "₩ 599,602
RULAND MANUFACTURING SP-44-A 샤프트 칼라 투피스 클램프 Id 2.750 In | AB8XJM 2ACL5 SP-44-A4"2.75 "3 / 8-24합금강3 / 8 "-247 / 8 "225도 F4-5 / 16 "₩ 242,375
RULAND MANUFACTURING SP-44-F 샤프트 칼라 투피스 클램프 Id 2.750 In | AB8XJQ 2ACL8 SP-44-F4"2.75 "3 / 8-24합금강3 / 8 "-247 / 8 "350도 F4-5 / 16 "₩ 188,842

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING SP-41-A 샤프트 칼라 클램프 2개 2-9/16인치 알루미늄
₩ 277,200 /단위