그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
보어 직경. | 8mm |
클리어런스 Dia. | 22.4mm |
칼라 스타일 | 집게 |
치수 유형 | 메트릭 |
자재 | 303 스테인레스 스틸 |
조각 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 350도 F |
외부 Dia. | 18mm |
나사 재질 | 스테인리스 강 |
나사 크기 | M3 |
폭 | 20mm |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483608000 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 작동 온도 범위 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWCL-10-F | 20mm | 10mm | 26.3mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 24mm | 합금강 | M3 | ₩ 86,852 | ||
MWCL-10-SS | 20mm | 10mm | 26.3mm | 303 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 350도 F | 24mm | 스테인리스 강 | M3 | ₩ 167,247 | ||
MWCL-12-A | 24mm | 12mm | 32mm | 2024 알루미늄 | -40도 ~ 225도 F | 28mm | 합금강 | M4 | ₩ 108,797 | ||
MWCL-12-F | 24mm | 12mm | 32mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 28mm | 합금강 | M4 | ₩ 94,202 | ||
MWCL-12-SS | 24mm | 12mm | 32mm | 303 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 350도 F | 28mm | 스테인리스 강 | M4 | ₩ 189,350 | ||
MWCL-10-A | 20mm | 10mm | 26.3mm | 2024 알루미늄 | -40도 ~ 225도 F | 24mm | 합금강 | M3 | ₩ 99,802 | ||
MWCL-16-F | 29mm | 16mm | 39.3mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 34mm | 합금강 | M5 | ₩ 105,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.