RULAND MANUFACTURING 더블 와이드 샤프트 칼라, MWCL 시리즈
스타일 | 모델 | 폭 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 작동 온도 범위 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MWCL-6-SS | 20mm | 6mm | 20.8mm | 303 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 350도 F | 16 mm | 스테인리스 강 | M3 | ₩ 122,972 | |
B | MWCL-8-A | 20mm | 8mm | 22.4mm | 2024 알루미늄 | -40도 ~ 225도 F | 18mm | 합금강 | M3 | ₩ 89,302 | |
C | MWCL-6-F | 20mm | 6mm | 20.8mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 16 mm | 합금강 | M3 | ₩ 65,852 | |
B | MWCL-10-A | 20mm | 10mm | 26.3mm | 2024 알루미늄 | -40도 ~ 225도 F | 24mm | 합금강 | M3 | ₩ 99,802 | |
A | MWCL-10-SS | 20mm | 10mm | 26.3mm | 303 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 350도 F | 24mm | 스테인리스 강 | M3 | ₩ 167,247 | |
C | MWCL-10-F | 20mm | 10mm | 26.3mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 24mm | 합금강 | M3 | ₩ 86,852 | |
C | MWCL-8-F | 20mm | 8mm | 22.4mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 18mm | 합금강 | M3 | ₩ 77,350 | |
A | MWCL-8-SS | 20mm | 8mm | 22.4mm | 303 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 350도 F | 18mm | 스테인리스 강 | M3 | ₩ 142,100 | |
B | MWCL-6-A | 20mm | 6mm | 20.8mm | 2024 알루미늄 | -40도 ~ 225도 F | 16 mm | 합금강 | M3 | ₩ 73,500 | |
C | MWCL-12-F | 24mm | 12mm | 32mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 28mm | 합금강 | M4 | ₩ 94,202 | |
B | MWCL-12-A | 24mm | 12mm | 32mm | 2024 알루미늄 | -40도 ~ 225도 F | 28mm | 합금강 | M4 | ₩ 108,797 | |
A | MWCL-12-SS | 24mm | 12mm | 32mm | 303 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 350도 F | 28mm | 스테인리스 강 | M4 | ₩ 189,350 | |
A | MWCL-16-SS | 29mm | 16mm | 39.3mm | 303 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 350도 F | 34mm | 스테인리스 강 | M5 | ₩ 246,225 | |
C | MWCL-16-F | 29mm | 16mm | 39.3mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 34mm | 합금강 | M5 | ₩ 105,927 | |
C | MWCL-25-F | 33mm | 25mm | 52.1mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 45mm | 합금강 | M6 | ₩ 142,275 | |
C | MWCL-20-F | 33mm | 20mm | 47.4mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 40mm | 합금강 | M6 | ₩ 131,600 | |
A | MWCL-20-SS | 33mm | 20mm | 47.4mm | 303 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 350도 F | 40mm | 스테인리스 강 | M6 | ₩ 296,677 | |
A | MWCL-25-SS | 33mm | 25mm | 52.1mm | 303 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 350도 F | 45mm | 스테인리스 강 | M6 | ₩ 340,777 |
더블 와이드 샤프트 칼라, MWCL 시리즈
Ruland Manufacturing은 샤프트를 손상시키지 않고 쉽게 제거하고 무기한 조정할 수 있는 클램프 스타일 디자인의 MWCL 시리즈 이중 폭 샤프트 칼라를 제공합니다. 이 샤프트 칼라는 스크류 시팅 토크 증가를 위해 고급 2024 알루미늄/303 스테인리스 스틸/1215 무연 스틸로 제조됩니다. 샤프트 칼라가 내하중 면/기계적 멈춤 장치로 사용되거나 구성 요소를 장착하는 경우 포지티브 정렬을 제공하기 위해 베어링 잠금 너트에 대한 엄격한 공차와 함께 보어 직각도에 대해 정밀하게 제어되는 면이 있습니다. 이 RoHS 3 및 REACH 준수 장치는 최대 고정력을 제공하기 위해 DIN 912 12.9 표준을 초과하는 테스트를 거친 단조 나사와 함께 제공됩니다. 이 장치에는 쉽게 식별할 수 있도록 보어 크기가 찍혀 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- AC 기어 모터
- 탭 렌치
- 나무 기둥 등반가 및 액세서리
- 알루미늄 앵글 스톡
- 블레이드 용접기
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 안구보호
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- 열가소성 용접
- 구색
- FEDERAL PACIFIC UBIF 계열 소형 회로 차단기
- NORDFAB 덕트 탭 인
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 6mm 카바이드
- ROBERTSHAW 압력 감지 스위치
- GRAINGER 트위스트 타이, 화이트
- MARTIN SPROCKET 채석장 듀티 MXT40 부싱 드럼 풀리
- MARTIN SPROCKET 8V 시리즈 Hi-Cap 웨지 스톡 8 홈 QD 도르래
- KEY-BAK 키 릴
- JAMCO 도구 수리 카트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, XSFS 단일 감속 감속기