그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
보어 직경. | 1.75 " |
클리어런스 Dia. | 80.1mm |
칼라 스타일 | 집게 |
치수 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
조각 수 | 2 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 350도 F |
외부 Dia. | 73mm |
나사 재질 | 스테인리스 강 |
나사 크기 | M8 |
폭 | 19mm |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8483608000 |
프로덕트 | 모델 | 작동 온도 범위 | 보어 직경. | 캡 나사 크기 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 폭 | 견딜 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSP-10-A | -40도 ~ 225도 F | 10mm | M3 | 24mm | 합금강 | M3 | 9mm | 225도 F | ₩ 31,815 | ||
MSP-10-F | -40도 ~ 350도 F | 10mm | M3 | 24mm | 합금강 | M3 | 9mm | 350도 F | ₩ 26,005 | ||
MSP-10-SS | -40도 ~ 350도 F | 10mm | M3 | 24mm | 스테인리스 강 | M3 | 9mm | 350도 F | ₩ 52,150 | ||
MSP-11-A | -40도 ~ 225도 F | 11mm | M4 | 28mm | 합금강 | M4 | 11mm | 225도 F | ₩ 32,147 | ||
MSP-11-F | -40도 ~ 350도 F | 11mm | M4 | 28mm | 합금강 | M4 | 11mm | 350도 F | ₩ 28,157 | ||
MSP-11-SS | -40도 ~ 350도 F | 11mm | M4 | 28mm | 스테인리스 강 | M4 | 11mm | 350도 F | ₩ 60,532 | ||
MSP-12-A | -40도 ~ 225도 F | 12mm | M4 | 28mm | 합금강 | M4 | 11mm | 225도 F | ₩ 32,357 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.