그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 허브 |
보어 직경. | 16mm |
클리어런스 Dia. | 50.8mm |
마감재 | 양극 처리 된 검정 |
허브 직경 | 50.8mm |
키 웨이 | 5 mm |
보어를 통한 길이 | 20.8mm |
자재 | 알류미늄 |
최대 RPM | 4500 |
맥스. 온도 범위 (F) | 아세탈 디스크 150도 F, 나일론 디스크 130도 F |
외부 Dia. | 50.8mm |
전체 길이 | 20.8mm |
나사 크기 | M5mm |
나사 유형 | 캡 나사 |
크기 | MOCC51 |
스타일 | 키홈이있는 올덤 클램프 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 크기 | 허브 직경 | 키 웨이 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOCC25-8-A | M3mm | 8mm | 25.4mm | MOCC25 | 25.4mm | 2 mm | 11.9mm | 25.4mm | ₩ 77,070 | |
MOCC33-8-A | M3mm | 8mm | 33.3mm | MOCC33 | 33.3mm | 2 mm | 15mm | 33.3mm | ₩ 107,257 | |
MOCC51-12-A | M5mm | 12mm | 50.8mm | MOCC51 | 50.8mm | 4 mm | 20.8mm | 50.8mm | ₩ 192,010 | |
MOCC51-14-A | M5mm | 14mm | 50.8mm | MOCC51 | 50.8mm | 5 mm | 20.8mm | 50.8mm | ₩ 192,010 | |
MOCC51-19-A | M5mm | 19mm | 50.8mm | MOCC51 | 50.8mm | 6 mm | 20.8mm | 50.8mm | ₩ 196,192 | |
MOCC51-20-A | M5mm | 20mm | 50.8mm | MOCC51 | 50.8mm | 6 mm | 20.8mm | 50.8mm | ₩ 192,010 | |
MOCC51-25-A | M5mm | 25mm | 50.8mm | MOCC51 | 50.8mm | 8 mm | 20.8mm | 50.8mm | ₩ 192,010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.