RULAND MANUFACTURING Keyed Oldham 커플링 허브, 클램프 스타일, 미터법, MOCC 시리즈
스타일 | 모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 크기 | 허브 직경 | 키 웨이 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOCC25-8-A | M3mm | 8mm | 25.4mm | MOCC25 | 25.4mm | 2 mm | 11.9mm | 25.4mm | ₩ 77,070 | |
A | MOCC33-8-A | M3mm | 8mm | 33.3mm | MOCC33 | 33.3mm | 2 mm | 15mm | 33.3mm | ₩ 107,257 | |
A | MOCC51-14-A | M5mm | 14mm | 50.8mm | MOCC51 | 50.8mm | 5 mm | 20.8mm | 50.8mm | ₩ 192,010 | |
A | MOCC51-19-A | M5mm | 19mm | 50.8mm | MOCC51 | 50.8mm | 6 mm | 20.8mm | 50.8mm | ₩ 196,192 | |
A | MOCC51-25-A | M5mm | 25mm | 50.8mm | MOCC51 | 50.8mm | 8 mm | 20.8mm | 50.8mm | ₩ 192,010 | |
A | MOCC51-12-A | M5mm | 12mm | 50.8mm | MOCC51 | 50.8mm | 4 mm | 20.8mm | 50.8mm | ₩ 192,010 | |
A | MOCC51-16-A | M5mm | 16mm | 50.8mm | MOCC51 | 50.8mm | 5 mm | 20.8mm | 50.8mm | ₩ 181,020 | |
A | MOCC51-20-A | M5mm | 20mm | 50.8mm | MOCC51 | 50.8mm | 6 mm | 20.8mm | 50.8mm | ₩ 192,010 | |
A | MOCC57-19-A | M6mm | 19mm | 57.2mm | MOCC57 | 57.2mm | 6 mm | 28.7mm | 57.2mm | ₩ 233,432 | |
A | MOCC57-17-A | M6mm | 17mm | 57.2mm | MOCC57 | 57.2mm | 5 mm | 28.7mm | 57.2mm | ₩ 251,685 |
키 올덤 커플링 허브, 클램프 스타일, 미터법, MOCC 시리즈
Ruland Manufacturing은 클램프 또는 세트 스크류 허브를 메트릭 키리스 보어와 쉽게 결합하기 위한 3피스 디자인을 특징으로 하는 클램프 스타일의 Oldham 커플링 허브를 제공합니다. 이 허브는 모든 형태의 오정렬을 수용할 수 있으며 병렬 오정렬이 높은 애플리케이션에 이상적입니다. 민감한 시스템 구성 요소를 보호하기 위해 낮은 베어링 하중으로 작동합니다. 이 RoHS6000 및 REACH 준수 허브는 최대 8rpm의 속도에서 진동을 줄이기 위한 균형 잡힌 설계가 특징입니다. 25 ~ XNUMXmm 범위의 보어 직경으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 페인트 롤러 확장 기둥
- 기타 도구 타일링
- 위험한 위치의 전기 상자
- 가스 감지기 인터페이스 하드웨어
- 테이퍼 롤러 베어링 컵
- 릴레이
- 연마 액세서리
- 사포
- 갈퀴 및 재배 도구
- 브론즈
- RIDGID 폼 코어 커터
- WATTS 헤비 듀티 플로트 밸브
- PARKER 라운드 바디 공압 실린더
- APPROVED VENDOR 조정 가능한 접이식 브래킷
- HUSQVARNA 콘크리트 분쇄기 전압
- MARCOM 지원되는 비계
- LISLE 압수 된 패스너 소켓
- DORMONT 10A LV 시리즈 블랙 코팅 가스 커넥터
- DAZOR LED 하이라이팅 클램프 베이스 돋보기, 30인치
- EATON D2RF 계열 범용 계전기