RUBBERMAID FG9T1400BLA 틸트 트럭 표준 1/2 입방 야드 850 파운드
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 틸트 트럭 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 열가소성 고무 |
캐스터 유형 | (2) 회전 |
색상 | 검정 |
프레임 재질 | 구조용 폼 |
핸들 높이 | 33-7 / 8 " |
핸들 포함 | 가능 |
높이 | 33.88 " |
호퍼 재질 | 플라스틱 |
호퍼 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
부하 용량 | 850의 파운드 |
자재 | 플라스틱 |
이동성 옵션 | Manual |
옵션 뚜껑 | Mfr. 번호 9T22 |
전체 높이 | 33.875 " |
전체 길이 | 57.375 " |
전체 폭 | 26.875 " |
음량 | 1/2 cu. 야드 |
볼륨 용량 | 1/2 cu. 야드 |
휠 지름 | 10 " |
휠 재질 | 열가소성 고무 |
휠 타입 | 반 공압 |
선박 중량 (kg) | 33.3 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 147.32 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 호퍼 재질 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 부하 용량 | 자재 | 이동성 옵션 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG131600BLA | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 5" | 열가소성 고무 | 2100의 파운드 | 중간 밀도 폴리에틸렌 | Manual | 43.75 " | 72.25 " | ₩ 3,076,692 | RFQ
| |
FG131500BLA | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 5" | 고무 | 1250의 파운드 | 중간 밀도 폴리에틸렌 | Manual | 43 55 / 64 " | 72.25 " | ₩ 2,948,120 | RFQ
| |
FG130600BLA | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 3.5 " | 고무 | 1400의 파운드 | 중간 밀도 폴리에틸렌 | Manual | 38.63 " | 60.5 " | ₩ 2,479,067 | ||
FG130500BLA | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 5" | 폴리올레핀 | 850의 파운드 | 중간 밀도 폴리에틸렌 | Manual | 38.63 " | 60.5 " | ₩ 2,263,257 | ||
FG130400BLA | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 4" | 고무 | 450의 파운드 | 중간 밀도 폴리에틸렌 | Manual | 38.63 " | 56.75 " | ₩ 1,546,160 | ||
FG130542BLA | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 5" | 폴리올레핀 | 850의 파운드 | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 지게차 가능 / 수동 | 38.63 " | 60.5 " | - | RFQ
| |
FG131542BLA | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 5" | 폴리올레핀 | 1250의 파운드 | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 지게차 가능 / 수동 | 43.75 " | 72.25 " | ₩ 2,761,062 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.