RUBBERMAID FG131542BLA 기울기 트럭 지게차 1 Cu 야드 1250 Lb
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 틸트 트럭 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리올레핀 |
캐스터 유형 | (2) 회전 |
색상 | 검정 |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 높이 | 40-1 / 8 " |
핸들 포함 | 가능 |
높이 | 45.38 " |
호퍼 재질 | 중간 밀도 폴리에틸렌 |
호퍼 유형 | 지게차 가능 |
부하 용량 | 1250의 파운드 |
자재 | 중간 밀도 폴리에틸렌 |
이동성 옵션 | 지게차 가능 / 수동 |
옵션 뚜껑 | Mfr. 1317 화 |
전체 높이 | 43.75 " |
전체 길이 | 72.25 " |
전체 폭 | 33.5 " |
음량 | 1 개 cu. yd. |
볼륨 용량 | 1 개 cu. yd. |
휠 지름 | 10 " |
휠 재질 | 가황 고무 |
휠 타입 | 가황 고무 |
선박 중량 (kg) | 53.52 |
선박 높이 (cm) | 115.32 |
선박 길이 (cm) | 185.42 |
선박 폭 (cm) | 85.09 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 호퍼 재질 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 부하 용량 | 자재 | 이동성 옵션 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG131600BLA | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 5" | 열가소성 고무 | 2100의 파운드 | 중간 밀도 폴리에틸렌 | Manual | 43.75 " | 72.25 " | ₩ 3,082,712 | RFQ
| |
FG131500BLA | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 5" | 고무 | 1250의 파운드 | 중간 밀도 폴리에틸렌 | Manual | 43 55 / 64 " | 72.25 " | ₩ 2,887,115 | RFQ
| |
FG130600BLA | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 3.5 " | 고무 | 1400의 파운드 | 중간 밀도 폴리에틸렌 | Manual | 38.63 " | 60.5 " | ₩ 2,518,652 | ||
FG130500BLA | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 5" | 폴리올레핀 | 850의 파운드 | 중간 밀도 폴리에틸렌 | Manual | 38.63 " | 60.5 " | ₩ 2,164,400 | ||
FG130400BLA | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 4" | 고무 | 450의 파운드 | 중간 밀도 폴리에틸렌 | Manual | 38.63 " | 56.75 " | ₩ 1,596,717 | ||
FG130542BLA | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 5" | 폴리올레핀 | 850의 파운드 | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 지게차 가능 / 수동 | 38.63 " | 60.5 " | - | RFQ
| |
FG102542BLA | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 4" | 고무 | 1200의 파운드. | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 지게차 가능 / 수동 | 49.5 " | 80.5 " | ₩ 6,097,052 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.