KIPP K0270 시리즈, M5 나사 크기 조정 가능 핸들
스타일 | 모델 | 색상 | 높이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0270.10587 | 파란색 | 1.28 " | - | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 28,700 | |
B | K0270.10587X10 | 파란색 | 1.57 " | 0.39 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
B | K0270.10587X20 | 파란색 | 1.99 " | 0.78 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
B | K0270.10587X25 | 파란색 | 2.16 " | 0.99 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
B | K0270.10587X15 | 파란색 | 1.77 " | 0.59 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
B | K0270.10586X25 | 초록색 | 2.16 " | 0.99 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
B | K0270.10586X20 | 초록색 | 1.99 " | 0.78 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
B | K0270.10586X15 | 초록색 | 1.77 " | 0.59 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
A | K0270.10586 | 초록색 | 1.28 " | - | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 28,700 | |
B | K0270.10586X10 | 초록색 | 1.57 " | 0.39 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
B | K0270.1052X15 | 주황색 | 1.77 " | 0.59 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
A | K0270.1052 | 주황색 | 1.28 " | - | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 28,700 | |
B | K0270.1052X25 | 주황색 | 2.16 " | 0.99 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
B | K0270.1052X20 | 주황색 | 1.99 " | 0.78 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
B | K0270.1052X10 | 주황색 | 1.57 " | 0.39 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
B | K0270.10584X15 | 빨간색 | 1.77 " | 0.59 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
B | K0270.10584X10 | 빨간색 | 1.57 " | 0.39 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
A | K0270.10584 | 빨간색 | 1.28 " | - | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 28,700 | |
B | K0270.10584X20 | 빨간색 | 1.99 " | 0.78 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
B | K0270.10584X25 | 빨간색 | 2.16 " | 0.99 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
B | K0270.10516X25 | 노란색 | 2.16 " | 0.99 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
B | K0270.10516X20 | 노란색 | 1.99 " | 0.78 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
B | K0270.10516X10 | 노란색 | 1.57 " | 0.39 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
A | K0270.10516 | 노란색 | 1.28 " | - | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 28,700 | |
B | K0270.10516X15 | 노란색 | 1.77 " | 0.59 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 |
K0270 시리즈, M5 나사 크기 조정 가능 핸들
Kipp K0270 시리즈 조절식 핸들은 M5 스레드 크기가 특징이며 손으로 쉽게 조이거나 풀 수 있습니다. 충격 저항을 위한 열가소성 구조가 특징이며 녹 방지를 위한 스테인리스 스틸 구성 요소가 있습니다. 파란색, 녹색, 주황색, 빨간색 및 노란색의 변형이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가을 구조 장치
- 페인트 부스 라이너 및 마스킹 용지
- 바 스톡 재료 포지셔너
- 파이프 매니 폴드
- 조임 샤프트
- 에어 컨디셔너
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 고정 도구 액세서리
- 우물펌프
- 카톤 스테이플러 및 실러
- GE LIGHTING 백열등, R14
- GATES 유형 SPC 4 리브 메트릭 V- 벨트
- TENNSCO 프레임, 그레이
- GARLAND MFG 솔리드 헤드 해머
- APPROVED VENDOR 개스킷 링 2 인치
- DIXON 45 시리즈 엘보 피팅
- VERMONT GAGE 클래스 X NoGo 가역 어셈블리
- DAYTON 스위치 어셈블리
- HUMBOLDT 삼축 셀
- NIBCO 양방향 볼 밸브