항목 | 사이드 오프닝 쓰레기통 |
생산 능력 | 15 갤런 |
색상 | 베이지색 |
깊이 | 11-29 / 32 " |
마감재 | 질감 |
높이 | 32.625 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 19.5 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
장착 스타일 | 자유로운 무대 |
셰이프 | 직사각형의 |
탑 디자인 | 자기 결산 |
탑 타입 | 에워싸는 |
폭 | 11.88 " |
선박 중량 (kg) | 5.22 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 85.34 |
HS 코드 | 3924905650 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 셰이프 | 생산 능력 | 색상 | 탑 디자인 | 탑 타입 | 폭 | 깊이 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG816088BRN | 일주 | 15 갤런 | 갈색 | 둥근 천장 | 둥근 천장 | 15 25 / 64 " | 15.375 " | 15.375 " | ₩ 453,162 | ||
FG816088OWHT | 일주 | 15 갤런 | 오프 화이트 | 둥근 천장 | 둥근 천장 | 15 25 / 64 " | 15.375 " | 15.375 " | - | RFQ
| |
FG817088BRN | 일주 | 25 갤런 | 갈색 | 둥근 천장 | 둥근 천장 | - | 18 " | 18 " | ₩ 593,075 | ||
FG817088OWHT | 일주 | 25 갤런 | 오프 화이트 | 둥근 천장 | 둥근 천장 | - | 18 " | 18 " | - | RFQ
| |
FGSO16SSSGL | 일주 | 12 갤런 | 새틴 스테인리스 | 평면 | 평면 | 13.75 " | - | 15 " | ₩ 978,880 | ||
FG816088베이그 | 일주 | 15 갤런 | 베이지색 | 둥근 천장 | 둥근 천장 | 15 25 / 64 " | 15.375 " | 15.375 " | ₩ 453,162 | ||
FG817088베이그 | 일주 | 25 갤런 | 베이지색 | 둥근 천장 | 둥근 천장 | - | 18 " | 18 " | ₩ 593,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.