RUBBERMAID FG614500WHT 스텝 온 쓰레기통 직사각형 18갤런
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쓰레기통에 단계 |
생산 능력 | 18 갤런 |
색상 | 백 |
지름 | 16.125 " |
마감재 | 질감 |
높이 | 26.5 " |
길이 | 19.75 " |
자재 | 플라스틱 |
셰이프 | 직사각형의 |
탑 타입 | 자기 결산 |
폭 | 16.12 " |
선박 중량 (kg) | 6.12 |
선박 높이 (cm) | 67.06 |
선박 길이 (cm) | 50.55 |
선박 폭 (cm) | 39.62 |
HS 코드 | 3924905650 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 생산 능력 | 색상 | 셰이프 | 탑 디자인 | 폭 | 깊이 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGST7EPRD | 강철 | 7 갤런 | 빨간색 | 사각형. | 자기 결산 | 12 " | 12 " | 12 " | ₩ 603,050 | ||
FGST7SSPL | 스테인리스 강 | 7 갤런 | 스테인리스 강 | 사각형. | 자기 결산 | 12 " | - | 12 " | - | RFQ
| |
FGST12EPRD | 강철 | 12 갤런 | 빨간색 | 사각형. | 자기 결산 | 12 " | 12 " | 12 " | ₩ 627,217 | ||
FGST12SSPL | 스테인리스 강 | 12 갤런 | 스테인리스 강 | 사각형. | 자기 결산 | 12 " | - | 12 " | ₩ 1,063,475 | ||
FGST24EPRD | 강철 | 24 갤런 | 빨간색 | 사각형. | 자기 결산 | 15 " | 15 " | 15 " | ₩ 843,185 | ||
FG614600WHT | 플라스틱 | 23 갤런 | 백 | 직사각형의 | - | 16.12 " | - | 16.125 " | ₩ 535,027 | ||
FGST7EPLWH | 강철 | 7 갤런 | 백 | 사각형. | 자기 결산 | 12 " | 12 " | 12 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.