RUBBERMAID FG342100BLA 다용도 카트 150Lb. 내하중 플라스틱
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유틸리티 카트 |
선반 당 용량 | 50의 파운드 |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 열가소성 고무 |
캐스터 크기 | 3" |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
색상 | 검정 |
구성 | 2면 동봉 |
중간 선반과 하단 선반 사이의 거리 | 11.75 " |
선반 사이의 거리 | 28.75 " |
상단과 중간 선반 사이의 거리 | 11.75 " |
마감재 | 부드럽게 |
핸들 높이 | 36-5 / 8 " |
핸들 포함 | 가능 |
다리 재료 | 플라스틱 |
부하 용량 | 150의 파운드 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
선반 수 | 3 |
전체 높이 | 36.63 " |
전체 길이 | 33.63 " |
전체 폭 | 18.625 " |
선반 색상 | 검정 |
선반 길이 | 21.875 " |
선반 재료 | 플라스틱 |
선반 너비 | 17.625 " |
선박 중량 (kg) | 15.82 |
선박 높이 (cm) | 39.37 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 9403704031 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 처리 | 선반 당 용량 | 캐스터 Dia. | 다리 색 | 다리 재료 | 입술 높이 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG450089BLA | 유틸리티 카트 | - | 250의 파운드 | 5" | 검정 | 폴리 프로필렌 | 1.5 " | 500의 파운드 | ₩ 539,875 | ||
FG452089BLA | 유틸리티 카트 | - | 250의 파운드 | 5" | 검정 | 폴리 프로필렌 | 1.5 " | 500의 파운드 | ₩ 537,827 | ||
FG452089베이그 | 유틸리티 카트 | - | 250의 파운드 | 5" | 베이지색 | 폴리 프로필렌 | 1.5 " | 500의 파운드 | ₩ 540,837 | ||
FG430000BLA | 유틸리티 카트 | 인체 공학적으로 설계되어 밀고 당기는 데 편안함 추가 | 200의 파운드 | 5" | 빨간색 | 알류미늄 | - | 400의 파운드 | ₩ 1,554,840 | ||
FG9T6600BLA | 유틸리티 카트 | 높인 | 250의 파운드 | - | - | - | 4" | 300의 파운드 | ₩ 419,912 | ||
FG9T6700BLA | 유틸리티 카트 | 기능성 | 250의 파운드 | - | - | - | 4" | 500의 파운드 | ₩ 539,175 | ||
FG450088베이그 | 유틸리티 카트 | 가능 | 250의 파운드 | 5" | 검정 | 폴리에틸렌 | 3.5 " | 500의 파운드 | ₩ 445,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.