RUBBERMAID FG452089BLA 다용도 카트 500Lb. 적재 능력
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유틸리티 카트 |
선반 당 용량 | 250의 파운드 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 열가소성 고무 |
캐스터 크기 | 5" |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 1" |
선반 사이의 거리 | 18.875 " |
핸들 높이 | 33-1 / 2 " |
핸들 포함 | 가능 |
다리 색 | 검정 |
다리 재료 | 폴리 프로필렌 |
입술 높이 | 1.5 " |
부하 용량 | 500의 파운드 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 33 " |
전체 길이 | 45 " |
전체 폭 | 26 " |
선반 색상 | 검정 |
선반 길이 | 37.5 " |
선반 재료 | 폴리 프로필렌 |
선반 스타일 | 입술 |
선반 너비 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 19.35 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 116.84 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 9403708031 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 처리 | 선반 당 용량 | 캐스터 Dia. | 다리 색 | 다리 재료 | 입술 높이 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG450089BLA | 유틸리티 카트 | - | 250의 파운드 | 5" | 검정 | 폴리 프로필렌 | 1.5 " | 500의 파운드 | ₩ 539,875 | ||
FG452089베이그 | 유틸리티 카트 | - | 250의 파운드 | 5" | 베이지색 | 폴리 프로필렌 | 1.5 " | 500의 파운드 | ₩ 540,837 | ||
FG430000BLA | 유틸리티 카트 | 인체 공학적으로 설계되어 밀고 당기는 데 편안함 추가 | 200의 파운드 | 5" | 빨간색 | 알류미늄 | - | 400의 파운드 | ₩ 1,554,840 | ||
FG9T6600BLA | 유틸리티 카트 | 높인 | 250의 파운드 | - | - | - | 4" | 300의 파운드 | ₩ 419,912 | ||
FG9T6700BLA | 유틸리티 카트 | 기능성 | 250의 파운드 | - | - | - | 4" | 500의 파운드 | ₩ 539,175 | ||
FG342100BLA | 유틸리티 카트 | - | 50의 파운드 | 3" | - | 플라스틱 | - | 150의 파운드 | ₩ 829,482 | ||
FG450088베이그 | 유틸리티 카트 | 가능 | 250의 파운드 | 5" | 검정 | 폴리에틸렌 | 3.5 " | 500의 파운드 | ₩ 445,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.