그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 힌지 클램프 |
길이 | 4.64 " |
자재 | 나일론 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
튜브 크기 | 2" |
폭 | 0.749 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 3926904590 |
원산지 | GB |
모델 | 길이 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
13MHHM-NGW-050 / 075 | 2.17 " | 1/2 ~ 3/4 " | ₩ 63,000 | |
13MHHM-NGW-150 | 3.94 " | 1 ~ 1-1 / 2 " | ₩ 66,902 | |
13MHHM-NGW-250 | 5.2 " | 2-1 / 2 " | ₩ 121,747 | |
13MHHM-NGW-300 | 5.75 " | 3" | ₩ 125,877 | |
13MHHM-NGW-400 | 6.66 " | 4" | ₩ 126,122 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.