항목 | 드레인 클리닝 건 키트 |
척 타입 | 슬라이드 액션 |
유선 / 무선 | 유선 |
배수 라인 용량 ID | 3/4 to 2-1/2 |
모터 등급 | 120V, 50/60Hz, 3.2A, 단상 |
모터 유형 | 가변 속도 |
작동 속도 | 0에서 600RPM |
타입 | 드레인 건 |
선박 중량 (kg) | 16.02 |
선박 높이 (cm) | 28.19 |
선박 길이 (cm) | 62.74 |
선박 폭 (cm) | 34.54 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
36028 | 가변 속도, 120V, 단상 | ₩ 1,608,530 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.