항목 | 교체 용 프로펠러 |
블레이드 높이 | 3-5 / 8 인치 |
블레이드 소재 | 아연 |
블레이드 폭 | 6.375 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 16,701 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 16,164 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 15,547 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 14,831 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 14,064 |
최대 RPM | 1140 |
블레이드 수 | 6 |
피치 | 38도 |
프로펠러 직경 | 30 " |
높은 RPM에서 필요한 HP | 3-1/4 |
낮은 RPM에서 필요한 HP | 1-1/2 |
필요한 모터 HP | 3-1/4 |
회전 | CW |
RPM 높음 | 1140 |
RPM 낮음 | 720 |
타입 | 산업 / 상업 중부 하 작업 |
선박 중량 (kg) | 7.65 |
선박 높이 (cm) | 21.08 |
선박 길이 (cm) | 97.54 |
선박 폭 (cm) | 97.79 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
모델 | 블레이드 수 | 블레이드 폭 | CFM @ 0.000 인치 SP | 피치 | 프로펠러 직경 | CFM @ 0.125 인치 SP | CFM @ 0.250 인치 SP | CFM @ 0.375 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH3004-22 | 4 | 6.375 " | 9804 | 22도 | 30 " | 9222 | 8667 | 8106 | ₩ 1,084,860 | |
KH3004-30 | 4 | 6.375 " | 12,996 | 30도 | 30 " | 12,349 | 11,651 | 10,892 | ₩ 800,870 | |
KH3604-38 | 4 | 7.25 " | 18,417 | 38도 | 36 " | 17,568 | 16,590 | 15,464 | ₩ 1,610,175 | |
KH240638 | 6 | 6.25 " | 11,165 | 38도 | 24 " | 10,869 | 10,556 | 10,220 | ₩ 1,079,925 | |
KH3606-38 | 6 | 7.25 " | 21,250 | 38도 | 36 " | 20,479 | 19,602 | 18,544 | ₩ 1,571,465 | |
KH4806-38 | 6 | 9.5 " | 43,400 | 38도 | 48 " | 41,957 | 40,294 | 38,364 | ₩ 2,269,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.