REVCOR

회사 카탈로그에는 축류 팬, 직교류 팬, 원심 송풍기 및 팬이 포함됩니다. 레브코르 프로펠러 헤비 듀티 애플리케이션에 이상적인 높은 기류, 고속 설계를 가지고 있습니다. 이 KH 시리즈 축방향 임펠러는 가혹한 산업 환경을 견딜 수 있는 아연 도금 강철 본체가 특징입니다. 중간 응력 적용을 위한 리벳 디자인으로 제공되며 최대 50000CFM 기류를 생성할 수 있습니다. 브랜드의 콘덴서 팬 블레이드 온도와 적절한 환기를 유지하면서 일정한 공기 흐름을 제공합니다. 알루미늄 및 갈바륨 재질로 제공되는 이 블레이드는 뛰어난 내구성과 산화 방지 기능을 제공합니다.

상세 보기

견적요청

REVCOR 알루미늄 팬 블레이드

알루미늄 팬 블레이드4의 최대 rpm으로 회전하는 6 개 및 1450 개의 블레이드 배기 팬이 포함되어 있으며, 공조 및 환기와 같은 저 정압 애플리케이션, 냉각탑 및 대형 장치 핸들러에 적합합니다. 아연 도금 알루미늄 및 강철 블레이드 옵션으로 제공 (7 제품)

REVCOR 직접 구동 블로워 휠

직접 구동 송풍기 휠내부 허브 직접 구동 휠은 통풍, 난방 및 환기뿐만 아니라 통풍 유도기, 주방 및 욕실 배기에 사용되는 낮은 진동으로 높은 공기량을 제공합니다. CCW 및 CW 회전 변형 모두에서 사용 가능 (116 제품)

REVCOR 교체 프로펠러

교체 용 프로펠러직경이 최대 1인치인 Revcor 1 및 2/48 hp 벨트 구동 프로펠러를 포함합니다. 1, 3/4 및 7인치의 보어 직경과 최대 30도의 피치 각도로 제공 (7 제품)

REVCOR 콘덴서 팬 블레이드

콘덴서 팬 블레이드1/2인치 보어 및 50% 소음 감소가 있는 CW 및 CCW 허브리스 팬; 최대 1725rpm의 속도에서 A/C 콘덴서, 히트 펌프, 열 교환기, 유닛 히터 및 파워 루프 환기 장치에 이상적입니다. 다양한 직경 및 유량 범위에서 사용 가능 (117 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Revcor MPN은 동등한 Dayton 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Revcor 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Revcor 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 브랜드의 품목은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

Revcor 소개

회사 카탈로그에는 축류 팬, 직교류 팬, 원심 송풍기 및 팬이 포함됩니다. 레브코르 프로펠러 헤비 듀티 애플리케이션에 이상적인 높은 기류, 고속 설계를 가지고 있습니다. 이 KH 시리즈 축방향 임펠러는 가혹한 산업 환경을 견딜 수 있는 아연 도금 강철 본체가 특징입니다. 중간 응력 적용을 위한 리벳 디자인으로 제공되며 최대 50000CFM 기류를 생성할 수 있습니다. 브랜드의 콘덴서 팬 블레이드 온도와 적절한 환기를 유지하면서 일정한 공기 흐름을 제공합니다. 알루미늄 및 갈바륨 재질로 제공되는 이 블레이드는 뛰어난 내구성과 산화 방지 기능을 제공합니다.

주요 상품명

Q 시리즈 원심 송풍기

Q 시리즈 원심 송풍기

이 저응력 블로워는 팬 코일 유닛, 블로워 코일 유닛, 공기 처리 및 환풍기 유닛에 적합합니다. Q 시리즈 제품은 정압과 진동을 낮추는 전방 곡선형 디자인을 특징으로 합니다. 내구성과 내구성을 위해 아연 도금 강철/알루미늄으로 제작되었습니다....

부식 방지 기능이 뛰어나고 최대 2200 CFM의 공기 흐름을 제공합니다.

T/TNT/XW 시리즈 축방향 임펠러

T/TNT/XW 시리즈 축방향 임펠러

이 임펠러는 모든 용도의 요구를 충족하도록 다양한 구성으로 제공됩니다. 리벳 디자인으로 최대 11000 CFM의 균일한 공기 흐름을 제공하며, 작동 중 소음과 진동이 적습니다. 응축 및 난방 장치, 수영장 난방 장치 등에 설치하기에 적합합니다....

ers, 상업용 패키지 및 분할 시스템.

BL45/BL65 시리즈 직교류 송풍기 패키지

BL45/BL65 시리즈 직교류 송풍기 패키지

BL 시리즈 패키지는 직경, 길이, 모터, 모터 절연 등급, 모터 연결, 장착 및 외부 하우징으로 구성됩니다. 탭 구조로 간편한 설치가 가능하며, 로우 프로파일 크로스플로우 설계로 최대 300 CFM의 풍부한 공기 흐름을 제공합니다.

O 시리즈 임펠러

O 시리즈 임펠러

이 O 시리즈 임펠러는 상업용 냉장, 워크인 냉동고 및 쿨러에 적합한 일체형 디자인을 자랑합니다. 다양한 직경으로 제공되며, 허브 유무에 따라 낮은 응력과 낮은 압력을 제공합니다.

Revcor의 경쟁 우위

CR 시리즈 블레이드

CR 시리즈 블레이드

Revcor 팬 블레이드는 세 가지 혁신 기술을 통합했습니다. 새로운 블레이드 형태, 고도로 구성 가능한 디자인, 그리고 새로운 하우징입니다. 이 유닛들은 작업 표면을 따라 공기 흐름 효율을 향상시키는 곡률을 가지고 있어 표준 디자인에 비해 마찰 손실을 줄입니다. 하우징과 휠이 함께 작동하여 탁월한 성능을 발휘합니다. ...

최대 25%까지 압축되며 작동 중 낮은 응력과 소음을 제공합니다. 30~5800 CFM의 균일한 공기 흐름을 제공하며, 가정용 퍼니스, 공기 처리 장치, 팬 코일 및 송풍기 장치, 상업용 분할 및 패키지 시스템 등의 용도에 이상적입니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

전방 곡선 DWDI 팬이란 무엇입니까?

이 팬은 동일한 작업 조건에서 뒤쪽으로 구부러진 휠에 비해 낮은 소음과 낮은 속도를 제공하는 앞쪽으로 기울어진 DWDI 휠을 특징으로 합니다.

직교류 송풍기의 장점은 무엇입니까?

직교류 송풍기 팬은 시스템 과열을 방지하거나 공기 순환을 생성합니다.

일체형 프로펠러와 리벳 프로펠러의 차이점은 무엇입니까?

일체형 프로펠러는 낮은 응력 적용 분야에 이상적이며 리벳이 있는 프로펠러는 중간 응력 상황에 사용됩니다.