항목 | 운반 |
색상 | 백 |
내부 높이 | 21 " |
내부 길이 | 34.5 " |
안쪽 너비 | 29.5 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
외부 높이 | 21 7 / 64 " |
외부 길이 | 40 " |
바깥 쪽 너비 | 36 " |
UPC | 812904020516 |
뚜껑 번호 사용 | Mfr. 6922 화 |
음량 | 800의 파운드 |
볼륨 용량 | 800의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 9.98 |
선박 높이 (cm) | 53.59 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 3923900080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.