그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미니 핸드 스쿠프 |
생산 능력 | 16 온스 |
색상 | 보라색 |
디자인 | 손 |
손잡이 길이 | 4.25 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
전체 높이 | 2.25 " |
전체 길이 | 10.25 " |
전체 폭 | 3.5 " |
온도를 작동합니다. | 화씨 -22 ~ 176도 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 3924104000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 디자인 | 손잡이 길이 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63003 | 파란색 | 원피스, 사출 성형 | 3" | 미니 핸드 스쿠프 | FDA 준수 폴리 프로필렌 | ₩ 8,452 | ||
63002 | 초록색 | 원피스, 사출 성형 | 3" | 미니 핸드 스쿠프 | FDA 준수 폴리 프로필렌 | ₩ 8,452 | ||
63004 | 빨간색 | 원피스, 사출 성형 | 3" | 미니 핸드 스쿠프 | FDA 준수 폴리 프로필렌 | ₩ 8,452 | ||
63005 | 백 | 원피스, 사출 성형 | 3" | 미니 핸드 스쿠프 | FDA 준수 폴리 프로필렌 | ₩ 8,452 | ||
63006 | 노란색 | 원피스, 사출 성형 | 3" | 미니 핸드 스쿠프 | FDA 준수 폴리 프로필렌 | ₩ 8,452 | ||
63007 | 주황색 | 손 | 4.25 " | 미니 핸드 스쿠프 | 폴리 프로필렌 | ₩ 8,452 | ||
63001 | 핑크 | 원피스, 사출 성형 | 3" | 미니 핸드 스쿠프 | 폴리 프로필렌 | ₩ 8,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.