플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

REIKU PAGMB-N09 잠금너트, 스레드 크기 2개, 5팩 | AB8CYZ 25D349

REIKU PAGMB-N09 잠금너트, 2 스레드 크기, 5Pk

재고 있음 있음
항목: AB8CYZ 모델: PAGMB-N09교차 참조: 25D349

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 221,375 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목외부 치아 와셔 로크 너트
기본 소재나일론
비교 가능NPT
직경 / 나사 크기2 ~ 11-1 / 2 "
마감재 광택
학년PA6
자재나일론
크기2.26 "
슬롯 너비2.26 "
측정 시스템인치
온도200 F
스레드 방향우회전
스레드 크기2"
나사 유형NPT
2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.2
선박 높이 (cm)3.3
선박 길이 (cm)16.76
선박 폭 (cm)14.73
HS 코드3917400090
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델비교 가능직경 / 나사 크기크기슬롯 너비스레드 크기나사 유형가격
REIKU PAGMB-N00 잠금너트, 1/4 스레드 크기, 10팩 | AB8CYT 25D342 PAGMB-N00가스1 / 4 "-180.252 "0.252 "1 / 4 "가스1 / 4 "₩ 11,270
REIKU PAGMB-N02 잠금너트, 1/2 스레드 크기, 10팩 | AB8CYU 25D344 PAGMB-N02NPT1 / 2 "-140.48 "0.48 "1 / 2 "NPT1 / 2 "₩ 16,030
REIKU PAGMB-N04 잠금너트, 3/4 스레드 크기, 10팩 | AB8CYV 25D345 PAGMB-N04NPT3 / 4 "-140.913 "0.913 "3 / 4 "NPT3 / 4 "₩ 23,047
REIKU PAGMB-N06 잠금너트, 스레드 크기 1개, 10팩 | AB8CYW 25D346 PAGMB-N06NPT1-11-1 / 2 "1.14 "1.14 "1mmNPT1"₩ 42,122
REIKU PAGMB-N07 잠금너트, 1-1/4 나사산 크기, 10팩 | AB8CYX 25D347 PAGMB-N07NPT1 1 / 4-11 1 / 2 "1.41 "1.41 "1.25mmNPT1.25 "₩ 78,015
REIKU PAGMB-N08 잠금너트, 1-1/2 스레드 크기, 10팩 | AB8CYY 25D348 PAGMB-N08NPT1 1/2 ~ 11 1/2 "1.878 "1.878 "1.5 "NPT1.5 "₩ 214,130

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

REIKU PAGMB-N09 잠금너트, 2 스레드 크기, 5Pk
₩ 221,375 /단위