그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 외부 치아 와셔 로크 너트 |
기본 소재 | 나일론 |
비교 가능 | NPT |
직경 / 나사 크기 | 1 1 / 4-11 1 / 2 " |
마감재 | 광택 |
학년 | PA6 |
자재 | 나일론 |
크기 | 1.41 " |
슬롯 너비 | 1.41 " |
측정 시스템 | 인치 |
온도 | 200 F |
스레드 방향 | 우회전 |
스레드 크기 | 1.25mm |
나사 유형 | NPT |
폭 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 비교 가능 | 직경 / 나사 크기 | 크기 | 슬롯 너비 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGMB-N00 | 가스 | 1 / 4 "-18 | 0.252 " | 0.252 " | 1 / 4 " | 가스 | 1 / 4 " | ₩ 11,270 | ||
PAGMB-N02 | NPT | 1 / 2 "-14 | 0.48 " | 0.48 " | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | ₩ 16,030 | ||
PAGMB-N04 | NPT | 3 / 4 "-14 | 0.913 " | 0.913 " | 3 / 4 " | NPT | 3 / 4 " | ₩ 23,047 | ||
PAGMB-N06 | NPT | 1-11-1 / 2 " | 1.14 " | 1.14 " | 1mm | NPT | 1" | ₩ 42,122 | ||
PAGMB-N08 | NPT | 1 1/2 ~ 11 1/2 " | 1.878 " | 1.878 " | 1.5 " | NPT | 1.5 " | ₩ 214,130 | ||
PAGMB-N09 | NPT | 2 ~ 11-1 / 2 " | 2.26 " | 2.26 " | 2" | NPT | 2" | ₩ 221,375 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.