코일이 없는 DAYTON 솔레노이드 밸브, 스테인리스 스틸, 300 PSI
스타일 | 모델 | 공기 흐름 | 유량 범위 | 전체 높이 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4A692 | 최대 12.5scfm | 0.22 ~ 3.8gpm | 2.875 " | 1.5 " | 1 / 4 " | ₩ 162,750 | |
A | 3A423 | 최대 34.0scfm | 0.16 ~ 3.8gpm | 2.75 " | 1 13 / 16 " | 1 / 8 " | ₩ 127,610 |
코일이 없는 솔레노이드 밸브, 스테인리스 스틸, 300 PSI
Dayton 코일리스 솔레노이드 밸브는 수처리 시스템, 가습기, 자동 판매기, 용접 장비 및 기타 부식성 환경에서 공기, 물, 불활성 가스 및 경유의 방출을 전기적으로 제어하는 2방향 밸브입니다. 이 밸브는 오일, 휘발유 및 석유 기반 유체에 대한 내성을 위해 Buna-N 개스킷이 있는 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다. 그들은 화씨 180도까지의 유체 온도를 견딜 수 있습니다. 이 상시 폐쇄형 밸브는 밸브를 열고 닫는 데 직동식입니다. 1/8 및 1/4인치 파이프 크기에 맞는 다양한 솔레노이드 밸브 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 및 와이어 커터
- 기름진 쓰레기통
- 주방 용품 텀블러 보울 및 셰이커
- 직선 블레이드 커넥터
- 식품 서비스 디스펜서
- 업장가구
- 표면보호/먼지차단
- 콘텐츠 배급
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 용접 청소
- BRADY 라미네이트 카트리지
- NILFISK 청정실 건식 진공 갤런
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 10마이크론, 바이톤 씰
- COOPER B-LINE 운영자 어댑터 키트
- VERMONT GAGE 가역 게이지 양단 핸들, 인치
- SECURALL PRODUCTS M6400 시리즈 Type 4 폭발성 탄창 캐비닛
- SLOAN 가이드 어셈블리
- TSUBAKI QD 시리즈, 스프라켓, 3/8인치 피치
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDLD 웜/웜 이중 감속 감속기
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 5V 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 8개