REIKU
필터
전기용품
에어/공기압
전기용품 필터
와이어 관리전체보기
케이블 서포트 Reiku 도관을 하우징이나 난간에 설치하도록 설계된 표준 및 트위스트 잠금 시스템 지지대입니다. -6 ~ 40 °C의 온도 범위 내에서 자체 소화 서비스를 제공하는 고급 폴리아미드 150 구조가 특징입니다.
골판지 튜브 기계 및 장치와 함께 사용하거나 차량 제작 중에 사용하기에 이상적인 경량 튜빙 시스템입니다. 알코올, 그리스, 디젤 유, 벤젠 및 자외선에 대한 내성 제공
골판지 튜브 피팅 볼 조인트, 콤 / 슬라이딩 / 트럼펫 조, 커넥터, 회전 플랜지, 고무 그로밋 및 주름진 튜브 시스템 장착에 적합한 스프링 홀더 포함
레이쿠에 대해
Reiku는 항공, 조선, 로봇 공학 및 자동화 산업의 응용 분야를위한 케이블 보호 제품의 선도적 인 공급 업체입니다. 브랜드의 제품 카탈로그는 UL 및 CSA 승인 도관, 커넥터 및 피팅, 도관 홀더로 구성됩니다. 주름진 폴리 아미드로 제작 된 Reiku 도관은 케이블이나 코드를 보호하는 동시에 연료, 광유, 알칼리 및 산에 대한 효과적인 저항력을 제공합니다. 이 브랜드는 또한 12, 23, 29, 36 및 48mm 튜빙 시스템과 호환되는 강화 된 도관 홀더를 제조합니다. 로크 너트, 볼 조인트 및 커넥터 볼 트럼펫과 같은 다양한 제품 및 관련 액세서리를 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.