VESTIL LAD-TRN-FDA 시리즈 팁 앤 롤 FDA 사다리
필터
기본 폭 : 29.5 " , 배터리 포함: 아니 , 용량: 350의 파운드. , 캐스터 직경: 4" , 캐스터 재질: 폴리 온 폴리 , 캐스터 유형: 까다로운 , 캐스터 폭: 1 1 / 4 " , 색상: 백 , 계단 사이의 거리: 10 " , 지상고 높이: 5 1 / 2 " , 난간 포함: 가능 , 재료: 강철 , 캐스터 번호: 2 , 후면 캐스터 폭: 1 1 / 4 " , 스프링 장착: 아니 , 스텝 각도: 58도 , 단계 깊이: 7" , 단계 유형: 천공 , 계단 폭: 24 " , 상단 단계 깊이: 14 "
스타일 | 모델 | 베이스 길이 | 난간 높이 | 높이 | 단계 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-TRN-60-2-FDA | 33.69 " | 50 " | 50 " | 2 | ₩ 1,614,836 | |
B | LAD-TRN-60-3-FDA | 34.06 " | 60 " | 60 " | 3 | ₩ 1,664,701 | |
C | LAD-TRN-60-4-FDA | 40.38 " | 70 " | 70 " | 4 | ₩ 1,803,912 | |
D | LAD-TRN-60-5-FDA | 46.63 " | 80 " | 80 " | 5 | ₩ 2,153,225 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- OEM 교체 모터
- 고정식 가스 검지기
- 키 샤프트
- 스트립 차트 온도 레코더
- 음식 서비스 덤프 버기
- 콘텐츠 배급
- 가구
- 유압 여과기
- 저울 및 저울 액세서리
- 오토 바디 도구
- TMI 라이트 임팩트 도어, 브라운
- TELEMECANIQUE SENSORS 코너 큐브 반사경
- BEL-ART - SCIENCEWARE 무전기 월마운트 건조기
- OETIKER 151 시리즈 스테인리스 스틸 2 이어 클램프
- LOVEJOY M-50 시리즈 스프링 장착 V- 벨트 풀리
- EDWARDS SIGNALING 범용 벨
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 3-44 Unf
- GRUVLOK 45도 긴 반경 팔꿈치
- Cementex USA 지퍼 코트, 40 Cal.
- Cementex USA 깊은 벽 플러시 연결 절연 소켓, 12포인트, 1/2인치 스퀘어 드라이브