항목 | 아날로그 굴절계, 고정밀 |
정확성 | 0.1 브릭스 |
자동 온도 보정 | Y |
지름 | 1.5 |
함수 | 음료, 주스, 식품 감미료 |
높이 | 1.5 |
길이 | 9.7 |
범위 | 0 ~ 30브릭스 |
분해능 | 0.1 브릭스 |
타입 | Alog 매뉴얼 |
폭 | 1.5 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 9027508015 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 함수 | 높이 | 범위 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137536L0 | 0.001 USG, 0.2g / 100mL | 수의학 임상 굴절계는 소형 및 대형 동물, 혈청 단백질 농도를위한 Usg를 측정합니다 | 1.5ft. | 1.000-1.060 소변 비중 소형 동물, 1.000-1.060 소변 비중 대형 동물, 2.0-14.0 g / 100 mL 혈청 단백질 | 0.001 USG, 0.2g / 100mL | ₩ 476,717 | ||
137564L0 | 0.55 ° C | 에틸렌 글리콜 및 프로필렌 글리콜의 어는점, 에틸렌 글리콜 및 프로필렌 글리콜의 농도, 배터리 전해질 비중 및 전하 수준 | 1.5 | 0 ~ -48 C 에틸렌 글리콜, 0 ~ -48 C 프로필렌 글리콜, 0-70 에틸렌 글리콜, 0-61 프로필렌 글리콜, 1.100-1.400 전해질 비중 | 0.55 ° C | ₩ 441,787 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.