AKRO-MILS 30239 Akrobins 플라스틱 보관함
Akro-Mils 30239 시리즈 핸드/스택 빈은 루버 패널에 걸거나 선반에 쌓아 보관 공간을 최대화하고 내용물에 쉽게 접근할 수 있도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30239BLACK | 검정 | 6 | ₩ 27,177 | |
B | 30239 블루 | 파란색 | 6 | ₩ 27,177 | |
C | 30239스클라 | 초기화 | 6 | ₩ 27,177 | |
D | 30239 그린 | 초록색 | 6 | ₩ 27,177 | |
E | 30239RED | 빨간색 | 6 | ₩ 27,177 | |
F | 30239 스톤 | 돌 | 6 | ₩ 27,177 | |
G | 30239 YELLO | 노란색 | 6 | ₩ 27,177 |
30239 Akrobins 플라스틱 보관함
Akro-Mils 30239 시리즈 핸드/스택 빈은 루버 패널에 걸거나 선반에 쌓아 보관 공간을 최대화하고 내용물에 쉽게 접근할 수 있도록 설계되었습니다.
특징
- 부식, 약산 및 알칼리에 대한 저항성을 위해 플라스틱 구조로 되어 있습니다.
- 이 7인치 높이의 선반 용기는 비었을 때 함께 중첩되거나 안정적인 보관 장치를 형성합니다.
- 쉽게 접근할 수 있도록 넓은 호퍼 전면 개구부가 제공됩니다.
- 이 걸이/쌓기 상자에는 저장된 품목을 식별할 수 있는 성형된 라벨 영역이 있습니다.
- 스톤, 그린, 블랙, 클리어, 퍼플, 레드, 블루, 라이트 블루, 옐로우 색상으로 제공됩니다.
호환 액세서리
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 29302 카드 스톡 홀더: 선반에 칸막이를 만드는 데 적합한 투명 카드 스톡 홀더입니다.
자주 묻는 질문
Akro-Mils 30239 시리즈 행/스택 박스의 적재 용량은 얼마나 됩니까?
50의 파운드
행/스택 통을 청소하는 방법은 무엇입니까?
- 쓰레기통에서 모든 것을 꺼내 안전한 장소에 보관하세요.
- 브러시나 마른 천을 사용하여 쓰레기통 내부, 외부, 칸막이 또는 삽입물에서 먼지, 오물 또는 잔해물을 제거하십시오.
- 물통이나 스프레이 병에 물과 순한 세제 또는 제조업체의 지시에 따라 다용도 세제를 섞습니다.
- 쓰레기통을 완전히 닦아서 옆면과 바닥은 물론 틈새까지 들어가도록 하세요. 부드러운 천이나 스폰지를 세척액에 담그십시오. 부드러운 솔이나 칫솔로 가볍게 긁어내어 딱딱한 얼룩이나 오물을 제거할 수 있습니다.
- 남은 세척액을 제거하려면 세척 후 용기를 깨끗한 물로 헹구십시오.
- 쓰레기통을 다시 보관하거나 사용하기 전에 새 수건으로 깨끗이 닦거나 완전히 자연 건조시키세요.
- 필요에 따라 칸막이나 인서트를 다시 조립할 수 있고, 쓰레기통이 건조되면 수납장 안에 물건을 정리할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- PEX 도구
- DC 전원 공급 장치
- 시간 지연 Midget 퓨즈
- 모터 리드 분리
- 덕트 호스
- 일회용 내화성작업복
- 잠금 시스템
- 교체용부품
- 재료 리프트
- 커플링 및 어답터
- APPROVED VENDOR 육각 잠금 너트, FNPT, 가단성 철
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB LonMark 네트워크 폐쇄 형 릴레이
- BURNDY 유압 펌프
- EDWARDS SIGNALING Enclosures
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI IPS x PIP 어댑터, 소켓 x 소켓
- MARATHON MOTORS 브레이크 모터, 삼상, C면 발
- APPROVED VENDOR 볼 밸브
- SESAMEE 조합 자물쇠
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, XDND 웜/웜 이중 감속 감속기