항목 | 아날로그 굴절계, 고정밀 |
정확성 | 0.001 USG, 0.2g / 100mL |
자동 온도 보정 | Y |
지름 | 1.5 |
함수 | 수의학 임상 굴절계는 소형 및 대형 동물, 혈청 단백질 농도를위한 Usg를 측정합니다 |
높이 | 1.5ft. |
길이 | 9.7 |
범위 | 1.000-1.060 소변 비중 소형 동물, 1.000-1.060 소변 비중 대형 동물, 2.0-14.0 g / 100 mL 혈청 단백질 |
분해능 | 0.001 USG, 0.2g / 100mL |
타입 | Alog 매뉴얼 |
폭 | 1.5 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 9027508015 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.