그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비상 정지 누름 버튼 |
동작 | 유지 된 푸시 |
기본 소재 | 금속 |
베젤 | 다이 캐스트 아연 |
색상 | 빨간색 |
연락처 양식 | 2NO / 2NC |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
헤드 재료 | 델린 |
IP 등급 | 65 |
자재 | 금속 |
NEMA 평가 | 12, 13 |
운영자 수 | 1 |
크기 | 22mm |
터미널 연결 | 나사 클램프 |
운영자 유형 | 자물쇠 버섯 머리 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | US |
A.
A. 이 Rees 22102-122 잠글 수 있는 비상 정지 버튼의 빨간색 덮개는 건조 분말 페인트가 있는 다이캐스트 아연 구조입니다. 버섯 모양의 플런저 헤드는 내충격성을 위해 성형된 DuPont Delrin 100ST 아세탈로 만들어졌습니다.
A. 이 Rees 22102-122 푸시 버튼은 화씨 32도에서 131도(섭씨 0도에서 55도) 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 화씨 -40도에서 185도(섭씨 -40도에서 85도) 범위의 온도에서 보관할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.