REES
Rees는 1929년부터 전기, 전자 및 포장 산업을 위한 산업용 제어 스위칭 장비를 제공해 왔습니다. 미국 인디애나에 본사를 두고 있는 이 브랜드의 제품 라인에는 건설, 상업 및 산업용 응용 분야를 위한 전기, 조명, 자재 취급 및 모터 하드웨어 장비가 포함됩니다. 상세 보기
필터
전기용품
작업공구
모터
안전
조명
하드웨어
전기용품 필터
푸시 버튼전체보기
전기 제어 표시 등 배전, 제조 및 자동화 애플리케이션에서 기계 프로세스의 시작 / 중지를 표시하기 위해 산업용 기계와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 6, 12, 24 및 120VDC 및 120V @ 60Hz 변형으로 제공
접점 블록이있는 비상 정지 푸시 버튼 석유 및 가스 시설 및 제조 공장의 비상시 장비 및 기계를 차단하도록 설계되었습니다. 나사 단자, 압력판, 빠른 연결, 나사 및 나사 클램프 단자 연결에서 사용 가능
위험한 위치 제어 스테이션 스위치 금속 가공, 건설 및 연구 개발 응용 분야에서 전자기 장비를 제어하도록 설계되었습니다. 2 위치 선택 스위치, 로커 암이있는 푸시 버튼 및 3 위치 선택 스위치 오퍼레이터 유형에서 사용 가능
조명 푸시 버튼 연산자 범례 플레이트 전기, 전자 및 자동화 애플리케이션의 제어 패널에서 각 장비의 기능을 라벨링하도록 설계되었습니다. 정사각형, 원형, 원형, 직사각형 및 반원형으로 제공되는 알루미늄/플라스틱/폴리에스테르/염화비닐 판
비 조명 푸시 버튼 오퍼레이터 자동화, 연구 개발, 광업 및 건설 응용 분야의 산업 장비 및 기계 제어에 적합합니다. 파란색, 빨간색 및 크롬 색상 버튼은 1, 2 및 2.25 인치 크기로 제공됩니다.
접촉 블록이있는 비 조광 푸시 버튼 제조, 자동차 및 식음료 처리 시설에서 전기 장비 및 산업 기계를 켜고 끌 수 있도록 설계되었습니다. 10A @ 120VAC, 10A @ 230VAC 및 10A @ 600VAC 접점 정격으로 제공
패널 표시 등 파일럿 라이트 렌즈 발전 및 배전 응용 분야에서 산업용 회로 및 장비의 상태를 표시하기 위해 표시등과 함께 사용하기에 적합합니다. 16, 22 및 30mm 크기 및 호박색, 파란색, 빨간색, 투명, 녹색, 불투명 빨간색, 흰색 및 노란색 색상으로 제공
푸시 버튼 헤드 자동화 및 제조 응용 분야에서 전기 장비 및 산업 기계의 상태를 표시하기위한 푸시 형 표시등에 적합합니다. 22mm 및 30mm 크기, 조명 및 비 조명 유형 및 나사 연결 및 스냅 온 연결 변형으로 제공
푸시 버튼 액세서리 블랭킹 플러그, 부츠, 브래킷, 벌브 추출기 도구, 접점 블록 교류 발전기, 접점 커버, 플래그 키트, 플립 업 가드, 조명식 푸시 버튼 헤드 및 램프, 인터록, 렌즈 캡 조임 장치, 마운팅 베이스 및 링, 좁은 플랜지 가드, 자물쇠 부착물 포함 푸시 버튼 캡
푸시 버튼 접점 블록
스위치전체보기
케이블 풀 스위치 컨베이어 또는 산업 기계에 비상 정지를 제공하도록 설계된 유지 보수 및 순간 케이블 풀 스위치. 작동력이 0.6 ~ 15lb 범위 인 변형 가능
리미트 스위치 본체 및 접점 제조, 처리, 산업 제어 및 자동화 애플리케이션을위한 리미트 스위치에 적합합니다. 스크류 터미널, 사전 배선 된 케이블, 플러그인 및 4 핀 M12 전기 연결 변형으로 제공
비 조명 선택 스위치 연산자 배전, 자동화, 자동차 및 생산 라인 애플리케이션에서 전기 장비를 전환하는 데 사용됩니다. 키, 손잡이, 레버, 전위차계, 표준, 작업자 없음 및 확장 레버 작업자 변형으로 제공
접점 블록이있는 비 조광 선택기 스위치 제조 공장의 전기 및 전자 장비 켜기 / 끄기에 적합합니다. 키, 레버, 노브 및 확장 레버 오퍼레이터 유형 및 1NO, 1NO / 1NC, 2NO 및 2NO / 2NC 접점 형식으로 사용 가능
스위치 액세서리 암 키트, 기갑 토글 스위치 부트, 백 스위치 하우징, 생체 인식 스위치 장착 어댑터, 홀더, 허브 및 래치 키트, 장착 브래킷, 푸시 버튼 부츠, ON/OFF 플레이트, 푸시 버튼 가드, 리셋 버튼 가드 및 로커 스위치 커버 포함
전기 박스전체보기
전기 박스 커버 액세서리 REES 전기 박스와 함께 사용하기위한 장착 개스킷, 교체 용 커버 및 스페이서로 구성됩니다. 04962 및 04964 시리즈 용 리셋 버튼이있는 케이블 스위치 교체 커버도 사용 가능
전기 박스 커버 화재 및 안전 용도의 전기 상자 및 경보 패널에 설치하기에 적합합니다. 알루미늄, 황동, 아연도 금강, PVC, 아연도 금강 및 가단철, 스테인리스 강, 아연 도금 및 아연 강 버전으로 제공
스트레인 릴리프전체보기
케이블 안전 스프링 스프링 속도가 인치당 50lb 인 고품질 강철로 제작 된 니켈 및 아연 도금 인장 스프링; 케이블 및 로프 스위치와 함께 사용하여 케이블 런에서 지지대 사이의 느슨 함을 줄 이도록 설계
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Rees 파트 번호은 동등한 Dayton 및 Honeywell 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 이에 상응하는 Rees 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 Rees 제품은 크기가 큰 것부터 작은 것까지 있습니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
자주하는 질문
Rees 접점 블록은 언제 교체해야 합니까?
- 물리적 손상이나 마모의 징후가 나타나 성능에 영향을 미치는 경우 교체하십시오.
- 전기 연결에 문제가 있어 작동이 불안정할 경우 교체하십시오.
- 문제 해결이나 수리 시도에도 불구하고 제대로 작동하지 않는 경우 교체하십시오.
- 귀하의 애플리케이션에 필요한 안전 표준이나 사양을 충족하지 못하는 경우.
Rees 푸시버튼 오퍼레이터를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 특정 적용 요구 사항 및 환경 조건.
- 순간 또는 유지 여부에 관계없이 원하는 작업 유형입니다.
- 귀하의 제어판이나 설정에 가장 잘 맞는 적절한 크기와 모양입니다.
- 내구성과 신뢰성을 위한 소재와 제작 품질.
- 명확하고 직관적인 사용을 위한 색상 및 라벨링 옵션.
위험 장소 제어 스테이션 스위치와 다른 범용 스위치의 차이점은 무엇입니까?
위험 장소 제어 스테이션 스위치는 인화성 가스나 먼지가 있을 수 있는 장소에서 사용됩니다. 폭발을 일으킬 수 있는 스파크를 방지하기 위해 추가 보호 장치가 내장되어 있습니다. 반면, 범용 스위치는 이러한 위험이 없는 일반 환경용으로 만들어졌으며 스파크나 폭발에 대한 보호 수준은 동일하지 않습니다.