QA1 GF-T 시리즈 암로드 엔드
필터
공: 440C 스테인리스 구면 , 베어링: 440C 스테인리스 구면 볼 , 건설: SAE 사양 J1120을 따릅니다. , 하우징: 300 시리즈 스테인리스 스틸 , 유형: 여성 평야
스타일 | 모델 | 맥스. 각도 오정렬 | 치수 A | 차원 AA | Thread | 스레드 크기 | 치수 E | 치수 G | 치수 H | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GFR3T | 20 학위 | # 10-32 " | 0.190 / 0.192 " | 오른손 | # 10-32 " | 0.625 " | 1.062 " | 0.5 " | ₩ 43,487 | |
A | GFL3T | 20 학위 | # 10-32 " | 0.190 / 0.192 " | 왼손 | # 10-32 " | 0.625 " | 1.062 " | 0.5 " | ₩ 44,082 | |
A | GFL8T | 20 학위 | 1 / 2-20 인치 | 0.500 / 0.502 " | 왼손 | 1 / 2-20 | 1.312 " | 2.125 " | 1.062 " | ₩ 98,280 | |
A | GFR8T | 20 학위 | 1 / 2-20 인치 | 0.500 / 0.502 " | 오른손 | 1 / 2-20 | 1.312 " | 2.125 " | 1.062 " | ₩ 97,352 | |
A | GFL5T | 22 학위 | 5 / 16-24 인치 | 0.3125 / 0.3145 " | 왼손 | 5 / 16-24 | 0.875 " | 1.375 " | 0.687 " | ₩ 53,935 | |
A | GFR6T | 22 학위 | 3 / 8-24 인치 | 0.375 / 0.377 " | 오른손 | 3 / 8-24 | 1" | 1.625 " | 0.812 " | ₩ 64,067 | |
A | GFL6T | 22 학위 | 3 / 8-24 인치 | 0.375 / 0.377 " | 왼손 | 3 / 8-24 | 1" | 1.625 " | 0.812 " | ₩ 64,067 | |
A | GFR5T | 22 학위 | 5 / 16-24 인치 | 0.3125 / 0.3145 " | 오른손 | 5 / 16-24 | 0.875 " | 1.375 " | 0.687 " | ₩ 53,935 | |
A | GFR12T | 24 학위 | 3 / 4-16 인치 | 0.750 / 0.752 " | 오른손 | 3 / 4-16 | 1.75 " | 2.875 " | 1.562 " | ₩ 205,204 | |
A | GFL12T | 24 학위 | 3 / 4-16 인치 | 0.750 / 0.752 " | 왼손 | 3 / 4-16 | 1.75 " | 2.875 " | 1.562 " | ₩ 205,204 | |
A | GFR10T | 26 학위 | 5 / 8-18 인치 | 0.625 / 0.627 " | 오른손 | 5 / 8-18 | 1.5 " | 2.5 " | 1.375 " | ₩ 139,650 | |
A | GFL10T | 26 학위 | 5 / 8-18 인치 | 0.625 / 0.627 " | 왼손 | 5 / 8-18 | 1.5 " | 2.5 " | 1.375 " | ₩ 139,650 | |
A | GFR4T | 27 학위 | 1 / 4-28 인치 | 0.250 / 0.252 " | 오른손 | 1 / 4-28 | 0.75 " | 1.312 " | 0.687 " | ₩ 47,127 | |
A | GFL4T | 27 학위 | 1 / 4-28 인치 | 0.250 / 0.252 " | 왼손 | 1 / 4-28 | 0.75 " | 1.312 " | 0.687 " | ₩ 47,127 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조합 렌치 세트
- 차량 자체 내장형 숨겨진 경고등
- 식품 서비스 브러쉬
- 플레이트 및 빔 리프팅 클램프
- 로드 및 피스톤 씰 키트
- 스트레인 릴리프
- 엔진
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 인터콤 및 스피커
- 라우터
- JET TOOLS 230v를 두드리는 기어드 헤드 드릴
- LISLE 피클 포크
- MILWAUKEE Sawzall 시리즈, 바이메탈 왕복 톱날
- ARLINGTON 접지 브리지
- EAGLE 수평 드럼 안전 캐비닛
- SPEARS VALVES PVC 보조 종단 커넥터 세트, SR 나사형 종단, EPDM
- HUMBOLDT 습도 경화 챔버, 작업대 스타일
- RAMFAN 대용량 송풍기
- WEG CSW 시리즈 22Mm 푸시버튼 및 표시등
- TRI-ARC U-Design 크로스오버 표준 각도 베이스 사다리, 90도 경사